手にフィットするスマートデザインで、約20枚がラクにしっかりとじられるホッチキス。最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。下からの力をしっかり受け止める先端幅広ベース。ハンドル部に入っている金属カバーが剛性を高め、ねじれによる力の分散を防ぎます。簡単に針を取り除けるリムーバー付。廃棄時は材料(金属、樹脂)ごとに簡単に分別できます。タッキングが可能。(本体を開いて針を打ちこめます)。機構:リムーバー付き、タッキング可能。※再生樹脂の為、若干色のバラつきがあります。
使用針NO.10(SS-010、SS-010BB)
綴じ枚数PPC用紙約2~20枚
材質鋼板、100%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)
質量(g)78
奥行(mm)最大とじ:50
外形寸法(mm)W24×D97×H43
グリーン購入法適合
装填数50本/回
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード