カテゴリ
- 農業機械(672)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(672)
- トスカバノック(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- タイガークラウン(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 志村発條製作所(2)
- 共栄プラスチック(1)
- SOFT99(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- サンフレックス(1)
- ハウスビーエム(1)
- 小柳機工(1)
- NTB(1)
- TKG(1)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(1)
- ガステック(1)
- 第一精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.132」の検索結果

塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ
SHOWA(ショーワグローブ)(43件のレビュー)¥349~税込¥384~1双ほか当日出荷一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルマット 上質No.132 梅:波柄 カミイソ産商
カミイソ産商¥1,398税込¥1,5381袋(100点)5日以内出荷2~3月用デザイン。紙質は上質(81.4g)を使用しています。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質上質紙寸法(mm)380×260
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)
SOFT99(77件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分)
ガステック¥3,198税込¥3,5181箱(10本)9日以内出荷簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません用途簡易排水試験セット用。トラスコ品番245-0403幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54対象ガストリクロロエチレン有効期間2年(冷蔵庫保管)対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用)測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L
色物下敷 A4
共栄プラスチック¥279税込¥3071枚当日出荷カラフルなA4判色物下敷シリーズです。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。材質硬質塩化ビニール樹脂製サイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.7
セーバソーブレード(リフォーム用)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(5個)当日出荷釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。主要切断材料リフォーム用
ジーニッシュマニキュア
ジーニッシュマニキュア¥1,100税込¥1,2101本(8mL)当日出荷から3日以内出荷もっと簡単に時短にセルフネイルを楽しみたい。キレイな仕上がりを持続させたい。そんなマニキュア派の WISHに応える。-ジーニッシュマニキュア-。「単色でもキマる」徹底研究のカラーセレクトと。ジェルネイル成分配合により。マニキュアにも「持続力」をプラス。驚くほどの「速乾、ツヤ、持続力」を実現する。次世代のマニキュアブランドです
防塵メガネ No.1325-C
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。 傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。仕様UVカット材質(つる)金属形状二眼型質量(g)約46規格JIS規格品レンズ色クリア加工硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
YRK 切手用ピンセット
与板利器工業¥269税込¥2961個当日出荷切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,998税込¥3,2981パック(10双)当日出荷丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします 傷つきやすい指先を2重コート加工で強化しています 吸湿性の良い裏毛付です 微細スベリ止め加工で濡れた作業に最適です ビニトップ厚手の10双入の簡易包装タイプです 環境対策とコスト削減を両立できます 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施し、保温性にも優れます用途一般機械工業。弱電機械業。自動車関連業。トラスコ品番795-7092
スーパーブク・ミニ
ダイトウブク¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷用途*単一電池1個用コンパクトタイプ *強弱2段切替えスイッチ *防滴仕様仕様ストーン:Φ20mm寸法(mm)110x80x40本体質量(g)約158連続使用時間(時間)強:約24、弱:約48(アルカリ電池使用)使用電池単一電池1個使用(電池別売)送風量強:毎分約0.6L/分、弱:毎分約0.4L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
ABS製 デコレーションスタンド(ピン付)
タイガークラウン¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質本体:ABS樹脂、Uピン:18-8ステンレス外寸(mm)Φ310×H140EBM品番3900400
子宮頚管拡張器(吾妻氏)セット
勝田金属製作所¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷から41日以内出荷仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004医薬品医療機器等法一般医療機器
6カクボルトWSW(ヒダリ)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個当日出荷規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
コードレスセーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)
TAKIGEN(タキゲン)¥461税込¥5071個当日出荷扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途ドアの開閉感知仕様接点寿命:100000回材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-10~+70定格DC30V/10mA(抵抗負荷)吸着力(N)19.6以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン標準色ブラック最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)耐電圧(V/min)AC500タキゲンコード50372
SA18-8口金セット
TKG¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷セット内容No.5 丸No.2 Φ14(Φ3)×H32 丸No.5 Φ17(Φ6)×H34 5切No.5 Φ20(Φ10)×H35 6切No.5 Φ20(Φ10)×H35 8切No.5 Φ20(Φ10)×H35 10切No.5 Φ20(Φ10)×H35 12切No.2 Φ16(Φ6)×H31 12切No.5 Φ20(Φ10)×H35 バラNo.1 Φ22(14)×H38ハッパNo.5 Φ21(15)×H34 両目No.1 Φ22(14)×H35 片目No.1 Φ20(13)×H36No.8 丸No.3 Φ15(Φ4)×H32 丸No.8 Φ22(Φ9)×H37 5切No.8 Φ24(Φ13)×H38 6切No.8 Φ24(Φ13)×H38 8切No.8 Φ24(Φ13)×H38 10切No.8 Φ24(Φ13)×H38 12切No.3 Φ17(Φ8)×H32 12切No.8 Φ24(Φ13)×H38 バラNo.2 Φ24(16)×H40ハッパNo.8 Φ25(19)×H37 両目No.2 Φ25(16)×H38 片目No.2 Φ25(17)×H38No.10 丸No. 3 Φ15(Φ4)×H32 丸No.10 Φ24(Φ11)×H40 5切No.10 Φ27(Φ15)×H40 8切No.10 Φ27(Φ15)×H40 6切No.10 Φ27(Φ15)×H40 10切No.10 Φ27(Φ15)×H40 12切No.10 Φ27(Φ15)×H40 12切No. 5 Φ20(Φ10)×H35 バラNo. 4 Φ27(18)×H44ハッパNo. 8 Φ25(19)×H37 両目No. 3 Φ27(20)×H38 片目No. 3 Φ28(21)×H38。( )は口寸法です。材質18-8ステンレス
BIO 糸LOX-R(バイオ 糸ロックス-R)
トスカバノック¥43,980税込¥48,3781箱(5000本)5日以内出荷糸には天然素材(綿/オーガニックコットン・麻)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用してecoに配慮した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。種別No.12色麻サイズ(cm)12材質(樹脂部)生分解性プラスチック材質(糸)麻
BIO 糸LOX-R(バイオ 糸ロックス-R)
トスカバノック¥49,980税込¥54,9781箱(5000本)5日以内出荷エコ(eco)に配慮した製品です。 糸には天然素材(綿/オーガニックコットン)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。種別No.20色麻サイズ(cm)20材質(樹脂部)生分解性プラスチック材質(糸)麻
BIO 糸LOX-R(バイオ 糸ロックス-R)
トスカバノック¥34,980~税込¥38,478~1箱(5000本)5日以内出荷エコ(eco)に配慮した製品です。 糸には天然素材(綿/オーガニックコットン)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。色綿材質(樹脂部)生分解性プラスチック材質(糸)オーガニックコットン
BIO 太糸LOX(バイオ 太糸ロックス)
トスカバノック¥29,980税込¥32,9781箱(2000本)5日以内出荷エコ(eco)に配慮した製品です。 糸には天然素材(綿/オーガニックコットン)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用した環境にやさしい糸ロックスです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。種別No.20色綿サイズ(cm)20材質(樹脂部)生分解性プラスチック材質(糸)オーガニックコットン
騒音計
A-Gas Japan¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷使い易さNO.1定番モデル。測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。50dBのダイナミックレンジ付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下電池寿命約60時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
マルチスタンド160
第一精工¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ロングクランプ>マルチスタンドの取付有効幅を160mmにアップ!あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。 付属の添木を船べりの上側にセットすると腰に近い高さで使用可能です。(*添木の切り込み部にクランプをはめ込みセットしてください。) さらに、船べりを傷付かずガッチリ止まるノンスリップゴム、船べりへの取付がグ~ンと速くなったクイックボルト機能、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。また、ルアー交換時にもラインを固定しておくことができるので、ラインが風に煽られることも無く便利です。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」と「マルチスタンド130」の「NO.1セットネジ6x22(59320)」 「NO.2ワッシャー(59147)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド「マルチスタンド」にクランプ取付有効幅160mmまでアップしたロングクランプバージョンが登場! パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。付属品ラインフック搭載・クイックボルト機能搭載・ハンドルリング付属・添木付属(105×80×58mm)材質ガラス繊維強化プラスチック質量(g)842収納寸法(mm)312×157×74クランプ取付幅(mm)有効:85~160(タテヨコ取付/添木使用は0~160)適合ロッド径(Φmm)Φ36以下角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0
サンフレックス¥399税込¥4391本6日以内出荷精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状台形型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個7日以内出荷備考ニツテイムセン部品名称ストツプスイツチ図解NoAC23DX 本体部品 ストップスイッチ_No.21、JHC26U-1 本体部品_No.22、MB234MU 本体部品_No.37、BC260RS 本体部品 ストップスイッチ_No.23、DB32D-C B 本体部品_No.38、MB2303MU チップソー 本体部品_No.27、MB2310U-S 本体部品_No.27、DB26D-C B 本体部品_No.37、DB261B 本体部品_No.30、MB320U 本体部品_No.38、MB2330U 本体部品_No.27、DB265SP B 本体部品_No.31、TKA23DX 本体部品_No.21、MB2300U 本体部品_No.30、JC231DX 本体部品_No.23、OS23KU 本体部品_No.24、MB260AU-C 本体部品_No.37、JHC230U(Y13) 本体部品_No.23、MB260AU 本体部品_No.37、AC23SB 本体部品 ストップスイッチ_No.21、MB132RU 本体部品_No.31、MB2330DU 本体部品_No.27、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.10など
Yジパッキン
BIGM(丸山製作所)¥416税込¥4581セット(5個)6日以内出荷部品名称Yジパツキン図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
アミ#40 H-406-40
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個7日以内出荷図解NoMS5900D-25 オプション部品_No.29、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.16、MS059D-20 -A オプション部品_No.30、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.16、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 アミ#40 H-406-40_No.14、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.11、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.22、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.15、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.12、MS5910D-20 オプション部品_No.28、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.16、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.24、MS5901D-20 オプション部品_No.29、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27など
...