カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「no.141s」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
長イス LION (ライオン事務器)長イスLION (ライオン事務器)
86,980税込95,678
1台
46日以内出荷
防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様のビニールレザー張りのため、お手入れが簡単です。
グリーン購入法適合
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
硝酸イオン標準液 HORIBA硝酸イオン標準液HORIBA
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷から6日以内出荷
適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスセーバソー CR36DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
36V コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000関連資料(2MB) 36Vセーバソーシリーズ比較表(1.36MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
スイミングマスター セイコー(SEIKO)スイミングマスターセイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
防水仕様日常生活用強化防水(10気圧)仕様【キャリバーNo】S141材質プラスチック・ガラス厚さ(mm)【ケース】22質量(g)90機能カレンダー(日付・曜日)機能つき、ストップウオッチ機能(1/100秒計測 10時間計)、ラップ・スプリット計測機能電池寿命約3年駆動方式電池式クオーツ
コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)ストローク量(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120モーターブラシレスモーター作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
電子セーバソー HiKOKI(旧:日立工機)電子セーバソーHiKOKI(旧:日立工機)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5ストローク量(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)木材厚さ120付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
36V コードレスセーバソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、切断効率を大幅に向上小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)オービタル機構堅牢な筒形ハウジング採用ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード2つのツールレス機構・ツールレスブレード着脱機構・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)関連資料(0.53MB)
36Vコードレスパイプソー 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
「軽々と、スピード切断」軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!狭所や高所でも取り回し抜群なサイズリニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い優れた切断スピード&粘り強さ高輝度LEDライト搭載4つの速度モード逆さ切りでもハイパワーツールレスブレード着脱機構搭載ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバーストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19バッテリー電圧(V)36(18)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000蓄電池容量(Ah)2.5(5.0)関連資料(0.53MB)
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式セーバソー(レシプロソー) 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
18V 充電式セーバソー(レシプロソー) HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式セーバソー(レシプロソー)HiKOKI(旧:日立工機)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピードブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池