カテゴリ

  • テープ(3)
    • ポリエステルテープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 37(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 44(1)
  • 45(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.053(3)
基材
  • ポリエステル(3)
テープ長さ(m)
  • 50
色
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.31c」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053使用温度範囲(℃)-30~120テープ長さ(m)50粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1箱(48巻)ほか
    30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.053粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(72巻)ほか
    30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.053粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
ポリエステルテープカテゴリ
関連カテゴリ