カテゴリ

  • 農業機械(2,875)
  • 自動車純正部品(318)
  • トラック純正部品(64)
  • 卓上消耗品(43)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • テープ(39)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 制御機器(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • バイク純正部品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(16)
  • 建築金物(15)
  • 介護用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 理美容(13)
  • 電動工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 塗料(8)
  • 清掃用品(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 研磨材(7)
  • 空圧工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • カー用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.33」の検索結果

3,802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.33ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~40寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
PP製ローラーベルト No.33 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)PP製ローラーベルト No.33トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)約84ベルト幅(mm)33ベルト長さ(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セットGIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8530件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業No.33 ストッパー付しいたけ錐大西工業(5件のレビュー)
889税込978
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ウッド八角取手 No.33 シロクマウッド八角取手 No.33シロクマ
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
滅菌APガーゼ No.33 002シリーズ イワツキ滅菌APガーゼ No.33 002シリーズイワツキ
2,798税込3,078
1箱(30袋×5枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
●滅菌ガーゼ。●4辺を裁断、乱糸が出にくい加工済み。●必要な折方、枚数が選べます。●個包装(滅菌)なので、作業性に優れ、保管および定数管理が容易です。
材質綿サイズ展開時/30cm×30cm滅菌保証:3年コードJMDNコード:13700000滅菌方法EOG滅菌
象印レバーYII YⅡ-50用 No.33 レーバーセット 象印チェンブロック象印レバーYII YⅡ-50用 No.33 レーバーセット象印チェンブロック
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
適合YⅡ-50
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴムSOFT99(169件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
カラー布粘着テープ マクセルカラー布粘着テープマクセル(22件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 3号MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
369税込406
1箱(3000本)
当日出荷
幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
カラーマットクロステープ マクセルカラーマットクロステープマクセル(15件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
布テープ No.339 リンレイテープ布テープ No.339リンレイテープ(39件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(30巻)
当日出荷
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用 結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。紙管内径(mm)約75糸本数(本)縦/横:30/15伸び(%)10粘着力(N/10mm)2.92巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)37.1保持力(分)20
NO.33用ロングアーム1本 KUKKO(クッコ)NO.33用ロングアーム1本KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
NO.33用ショートアーム1本 KUKKO(クッコ)NO.33用ショートアーム1本KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(29件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
ハイレバーNo.33 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 シリンダー錠セットGIKEN(川口技研)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
アイアイカラー No.33 おうど エヒメ紙工アイアイカラー No.33 おうどエヒメ紙工
99税込109
1セット
3日以内出荷
材質
NO.330 ニトリルフィット エステーNO.330 ニトリルフィットエステー(4件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) 吊りフック No.33-C KAKUI工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) 吊りフック No.33-CKAKUI
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25奥行(mm)フック:約25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
ハイレバーNo.33 内締錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 内締錠セットGIKEN(川口技研)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
No.33 吹き戻し 【青箱】 吹き戻しの里No.33 吹き戻し 【青箱】吹き戻しの里
2,098税込2,308
1パック(36個)
5日以内出荷
全長23センチのシンプルな吹き戻しです!巻き鳥、口で吹けば延び、はなすとまきもどります。巻き取り1本です。懐かしいおもちゃでイベントやパーティー等、子供と一緒に遊ぶのはモチロン!医療施設や介護施設等で使うリハビリ用としても多く使われる商品です!
入数(個)36適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定
ハイレバーNo.33 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 GFシリンダー錠+レバーハンドルセットGIKEN(川口技研)
8,398税込9,238
1セット
3日以内出荷
仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303カモ井加工紙(7件のレビュー)
589税込648
1パック(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
布粘着テープ No.3375 マクセル布粘着テープ No.3375マクセル(5件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303-HGカモ井加工紙(18件のレビュー)
619税込681
1パック(4巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.12
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11六角軸軸付砥石 鉄工用SK11(7件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
タックラベル 星型 HEIKOタックラベル 星型HEIKO(1件のレビュー)
169税込186
1パック(18片)
当日出荷から3日以内出荷
メタリック調の星形シールです。 ワンポイントに。
シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所シリコーンゴム栓三要ゴム製作所
8,798税込9,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱性と耐寒性に優れています。
PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)PE オイルジョッキー 蓋付EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
(取っ手)ホワイト
保護メガネ一眼型 No.337 山本光学保護メガネ一眼型 No.337山本光学(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
危険表示用布粘着テープ スリオンテック危険表示用布粘着テープスリオンテック(1件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
用途屋内用。 危険警告。仕様手で切断可能粘着剤ゴム系粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
...