カテゴリ

  • 農業機械(2,458)
  • 物流用品(334)
  • 切削工具(71)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 制御機器(26)
  • 電動工具(17)
  • 卓上消耗品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 厨房用品(9)
  • 建築金物(9)
  • バイク部品(8)
  • テープ(7)
  • 事務用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 塗料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「no.36」の検索結果

3,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム

    No.36X 充電ドリル用自在錐

    スターエム(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
  • No.36 自在錐 スターエム

    No.36 自在錐

    スターエム(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • EAGLEスチールバー No.36 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.36

    EAGLE
    859税込945
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品軸径(Φmm)2.34形状シリンダー質量(g)10適合材宝飾品
  • No.36T 超硬自在錐 スターエム

    No.36T 超硬自在錐

    スターエム
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質超硬穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • No.36 自在錐 ロングバー スターエム

    No.36 自在錐 ロングバー

    スターエム(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
  • No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエム

    No.36TL 超硬自在錐ロングバー付

    スターエム(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
    用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • メイクアップ材シリーズ No.36 モデリングワックス TAMIYA(タミヤ)

    メイクアップ材シリーズ No.36 モデリングワックス

    TAMIYA(タミヤ)
    779税込857
    1セット
    欠品中
    液状で作業がしやすく、塗って軽くふき取るだけでしっとりした深みのあるツヤをモデルに与えます。また指紋やホコリがつきにくくなります。 ポリ容器入り30mL、磨き用ソフトクロスつき。
    用途カーモデルなどの光沢塗装面のツヤ出し・保護に最適です。付属品磨き用ソフトクロス内容量(mL)30危険物の類別非危険物特性ツヤ出し
  • バルカン取手 No.36 シロクマ

    バルカン取手 No.36

    シロクマ
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    木ネジ止メです。
    材質真鍮高さ(mm)59寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ53サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
  • No.36D ダイヤモンド自在錐 スターエム

    No.36D ダイヤモンド自在錐

    スターエム
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • No.36DL ダイヤモンド自在錐 スターエム

    No.36DL ダイヤモンド自在錐

    スターエム
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
    セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
  • ファインJキャップ No.36 タイルメント

    ファインJキャップ No.36

    タイルメント
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-8238形状キャップアイボリーシート厚さ(mm)0.5以上
  • 黒ゴム栓 三要ゴム製作所

    黒ゴム栓

    三要ゴム製作所(4件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的なゴム栓です。
    材質ゴム
  • 強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(53件のレビュー)
    499税込549
    1双ほか
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業強度RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイアイカラー No.36 しろ エヒメ紙工

    アイアイカラー No.36 しろ

    エヒメ紙工
    99税込109
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • No.36 チェリーバブルズ Auto Magic(オートマジック)

    No.36 チェリーバブルズ

    Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(473mL)
    5日以内出荷
    チェリーの香りと抜群の泡立ちが持続。高発泡の車体用シャンプー。チェリーの香りと泡が長続きします。超高濃縮タイプで水で300倍まで希釈して使用。VOC適合
    用途カーボディ全体に使用可能。容量(mL)473希釈倍率原液1:水300pH値(原液)9.3~10.3液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
  • 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー

    鋼管用内面・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
    用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色
  • シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所

    シリコーンゴム栓

    三要ゴム製作所
    66税込73
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性と耐寒性に優れています。
  • ゴム栓 三要ゴム製作所

    ゴム栓

    三要ゴム製作所(9件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX

    なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット

    ANEX(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365 寺岡製作所

    環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365

    寺岡製作所
    4,398税込4,838
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。 耐久性に優れています。 ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。
    用途工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。 クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。 ※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。伸び(%)720
  • チャンネルブラシ真鍮 SK11

    チャンネルブラシ真鍮

    SK11(2件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
    用途真鍮・銅の磨きだし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
  • ジャッキ用オイル(ISOVG10) 大橋産業(BAL)

    ジャッキ用オイル(ISOVG10)

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    759税込835
    1本(200mL)
    当日出荷
    純正オイルです。
    粘度ISO VG10
  • インジェクションパッド ニチバン

    インジェクションパッド

    ニチバン(2件のレビュー)
    659税込725
    1式(120枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
    厚さ(mm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100医薬品医療機器等法一般医療機器
  • タックラベル HEIKO

    タックラベル

    HEIKO(2件のレビュー)
    339税込373
    1パック(240枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 風呂屋錠 右吊 SSロック

    風呂屋錠 右吊

    SSロック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元
  • スペアーキー SSロック

    スペアーキー

    SSロック(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質アルミ
  • 風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック

    風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)

    SSロック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    マスターキー(別売り)対応タイプです。
    セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元
  • インジェクションパッドマイルド ニチバン

    インジェクションパッドマイルド

    ニチバン(1件のレビュー)
    699税込769
    1式(100枚)ほか
    当日出荷
    止血用パッド付救急絆創膏(創面保護材)。 透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により低刺激性を実現。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
    厚さ(mm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131270パッド径(Φmm)10医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 金切鋸刃 神東工業

    金切鋸刃

    神東工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(6枚組)
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    仕様般金属用(おれない)材質SK-3刃長(mm)2501インチ当たり山数24
  • ステンスクレーパー 富田刃物

    ステンスクレーパー

    富田刃物
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
  • 超軽量穴あきヘルメット No.360 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超軽量穴あきヘルメット No.360

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。 軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    ひさし長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ
  • ナイロンハーフ手袋 No.3600 ウインセス

    ナイロンハーフ手袋 No.3600

    ウインセス(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(12双)
    当日出荷
    ストレッチ性に優れた極薄ナイロン生地を使用。より細かい作業に。
    用途弱電関係、家電組立工場などの作業用材質40Dナイロンハーフトリコット入数(双)12機能通気性コーティングナシ左右区別左右ナシ指マチマチアリRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンビースチール印箱 サンビー

    サンビースチール印箱

    サンビー(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スチ-ル製の丈夫な印箱、タテ・ヨコ自由自在な仕切板付きで、無駄なくきれいに収納できます。出し入れがしやすく、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。(豆型除く)
    繰り返し・詰め替え対応
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • RC-01 SERIES オーバーグラス ヘルメット用 理研オプテック

    RC-01 SERIES オーバーグラス ヘルメット用

    理研オプテック
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに取り付けられるタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。
    材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー質量(g)91レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77機能超親水性通気性ベンチレータなし
  • サーモペイント(R) 不可逆性 360度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 360度

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5087変色温度(℃)360発色白→橙
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60MV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス、鉄など
  • 4.5mm×18cmストロー ストレート包装なし シバセ工業

    4.5mm×18cmストロー ストレート包装なし

    シバセ工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
    用途アイスコーヒー用
  • NO.360 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね 山本光学

    NO.360 ME オートクレーブ対応 一眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
    用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用トラスコ品番470-3766形状一眼質量(g)52種類保護めがねレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169フレーム色クリアレンズポリカーボネート(ノンコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番64-9176-98紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールキルトヤッケ フード付 KITA(喜多)

    オールキルトヤッケ フード付

    KITA(喜多)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    保温性抜群のフード付オールキルトヤッケです フード部分もキルト入りでかぶった時も暖かい! 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック! 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
    機能撥水加工
...