カテゴリ

  • 農業機械(1,853)
  • テープ(26)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.510」の検索結果

1,938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面接着テープNO.510 日東電工低VOC両面接着テープNO.510日東電工
229税込252
1巻
当日出荷から翌日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工
29,980税込32,978
1箱(78巻)ほか
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
ポケットレベル No.510 大菱計器製作所ポケットレベル No.510大菱計器製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
種別ポケットレベル
No.510ゴム結び Aタイプ 紅白 イグチNo.510ゴム結び Aタイプ 紅白イグチ
1,498税込1,648
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
No.510ゴム結び Aタイプ 紫白 イグチNo.510ゴム結び Aタイプ 紫白イグチ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100本)
当日出荷から9日以内出荷
制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)制電ビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
499税込549
1双
当日出荷
静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。 原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。入数(双)1材質(裏)綿100%(シームレス)材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ 大黒工業Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ大黒工業(4件のレビュー)
739税込813
1パック(100枚)
当日出荷
上質紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
材質上質紙 70kgシリーズ寸法(mm)260×380
インスタントセメント トーヨーマテランインスタントセメントトーヨーマテラン(8件のレビュー)
289税込318
1袋ほか
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。硬化時間24時間
(ZC105)HOLDER NO510 三菱ふそう(ZC105)HOLDER NO510三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
両用 半砂 サクラクレパス両用 半砂サクラクレパス
109税込120
1個
当日出荷
砂ゴムとラバーのツインタイプ
寸法(mm)17×68×7繰り返し・詰め替え対応
ピカエモン番号錠 ガードロックピカエモン番号錠ガードロック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。材質ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)35×62クロームロックダイヤル
トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トラックレール用先端金具トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラボニトリルグローブブルーノンパウダー リーブルラボニトリルグローブブルーノンパウダーリーブル
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)290厚さ(mm)0.14ブルーRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
提札 HEIKO提札HEIKO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
こちらは白い糸付きです。
サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド ガードロックサッシ窓用補助錠 マモレックス ウインドガードロック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。 自動ロック装置付!施錠はツマミをカチカチと回すだけ。自動でロックが掛かります*他社製の多くは振動で緩みます。 つまみが大きく回しやすい!小さな力でもしっかり締まる!! 収納簡単!使わないときは吊り下げておく事ができます。 自動ロック装置で、震動でもゆるまないので換気時のすき間ロック、ウインドファン使用時のロックにも最適です。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ、裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム、フック部:ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38.2×67.5×42.7
インスタントセメント トーヨーマテランインスタントセメントトーヨーマテラン
289税込318
1袋
当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。トラスコ品番459-1642材質白セメント、シリカサンド、急結剤容量(kg)1.3可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積25cm×25cm(1cm厚)
角型スチロールケース サンプラテック角型スチロールケースサンプラテック
4,598税込5,058
1組(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質PS
ルーペ PC柄 BeHAUSルーペ PC柄BeHAUS
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
手持ちルーペの定番。
用途-種別PC柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
唐草ライオンノッカー シロクマ唐草ライオンノッカーシロクマ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金寸法L(mm)135寸法H(mm)28寸法W(mm)70取手取手
唐草ライオンノッカー メガネ付 シロクマ唐草ライオンノッカー メガネ付シロクマ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
材質真チュウ・ステンレス・亜鉛合金寸法L(mm)135寸法H(mm)28寸法W(mm)70取手取手
ピカエモン番号錠 チェーン付 ガードロックピカエモン番号錠 チェーン付ガードロック
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
材質ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ・ダイヤル:樹脂・シャックル:鉄・クロームメッキ仕上げ・使用電池:LR44ボタン電池2個・光源:青色LEDクローム本体寸法(mm)35×62チェーン寸法(mm)600×5
バスケット(仕切付) 大館工芸社バスケット(仕切付)大館工芸社
7,898税込8,688
1個
31日以内出荷
「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。
用途「のせる かざる 盛る」 曲げわっぱにはトレイ状のアイテムも数多く揃っています。お盆や板膳にお料理や食材を直接のせたり、飾る道具として使ったり。用途に限らず自由に活用してください。仕様秋田杉・ウレタン塗装使用方法製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。外形寸法(mm)255×105×195使用後の手入方法おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
(48264)リーフ,リヤヘルパスプリング,NO.4,_510LX_70WX_9(リヤ スプリング) 日野自動車(48264)リーフ,リヤヘルパスプリング,NO.4,_510LX_70WX_9(リヤ スプリング)日野自動車
5,073税込5,580
1個
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
(MK510)ブラケット、エアコン パイピング、NO.1 三菱ふそう(MK510)ブラケット、エアコン パイピング、NO.1三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ No.353M(スリーエム)(8件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
(510A1)サイドレール リインホースメントSUB-ASSY NO.1 RH トヨタ(510A1)サイドレール リインホースメントSUB-ASSY NO.1 RHトヨタ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
(510A2)サイドレール リインホースメントSUB-ASSY NO.1 LH トヨタ(510A2)サイドレール リインホースメントSUB-ASSY NO.1 LHトヨタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
...