カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • 物流用品(13)
  • 卓上消耗品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 研磨材(4)
  • 制御機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.606」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン袋0.06mm HEIKOポリエチレン袋0.06mmHEIKO(124件のレビュー)
249税込274
1袋(50枚)ほか
当日出荷
最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606 プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606プラスワンスタイル株式会社
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120
すき間モヘヤシール 槌屋すき間モヘヤシール槌屋(26件のレビュー)
659税込725
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
提札 ミニパック HEIKO提札 ミニパックHEIKO
519税込571
1パック(100枚)
当日出荷
お求めやすい100枚入の小分け商品です。
箸袋 大黒工業箸袋大黒工業(7件のレビュー)
409税込450
1パック(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
提札 HEIKO提札HEIKO
1,998税込2,198
1パック(500枚)
当日出荷
汎用性の高い白無地です。 こちらは白い糸付きです。
寸法(mm)68×45長さ(cm)【糸】11.5メーカー商品コード007160600
ストレートストロー 包装なし シバセ工業ストレートストロー 包装なしシバセ工業(2件のレビュー)
979税込1,077
1箱(200本)
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
テンプレート アイソメトリック用 内田洋行テンプレート アイソメトリック用内田洋行
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
種類アイソメトリック
ショート安全ベスト(5cm幅) 6060 KITA(喜多)ショート安全ベスト(5cm幅) 6060KITA(喜多)(1件のレビュー)
989税込1,088
1着
当日出荷
安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈タイプ! 5cm幅の強力反射テープが夜間作業で効果抜群! 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付 腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用 メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
サイズフリー材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール着丈(cm)40胴回り(cm)125丈区分ショート丈
パルスチェッカー 末松電子製作所パルスチェッカー末松電子製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所600 固定型 合成ゴム車輪内村製作所
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所600X-N 固定型 超重量用キャスター内村製作所
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター
(合成ゴム車輪)固定型 栃木屋(合成ゴム車輪)固定型栃木屋
949税込1,044
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ふーでこ珍味容器 大黒工業ふーでこ珍味容器大黒工業
4,598税込5,058
1箱(50個)
5日以内出荷
(ナイロン車輪)固定型 栃木屋(ナイロン車輪)固定型栃木屋
889税込978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング入り固定型 栃木屋ローラーベアリング入り固定型栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
(合成ゴム車輪)重量用固定型 栃木屋(合成ゴム車輪)重量用固定型栃木屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所600G-N 固定型 ナイロン車輪内村製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フィッシングリーラー 縦型 ダイトウブクフィッシングリーラー 縦型ダイトウブク
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
用途*強力吸盤で固定、色々な場所に取り付けられリールに簡単に巻き取れます。 *吸盤を取り付けの際は、平らな場所に取り付けてください。
フィッシングリーラー 横型 ダイトウブクフィッシングリーラー 横型ダイトウブク
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
用途*強力吸盤で固定、色々な場所に取り付けられリールに簡単に巻き取れます。 *吸盤を取り付けの際は、平らな場所に取り付けてください。
ミニカップ マルエム[理化学・容器]ミニカップマルエム[理化学・容器]
4,198税込4,618
1組(100個)
翌々日出荷
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質PP耐熱温度(℃)80入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
MA 丸盆 玉虎堂製作所MA 丸盆玉虎堂製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質18-0ステンレス外径(mm)160
ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤミラージェル ゴールドインターナショナルダイヤ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマムインターナショナルダイヤ
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。
付属品専用希釈液
ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤミラーペースト マキシマムインターナショナルダイヤ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
付属品専用希釈液
ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤミラージェル ゴールドインターナショナルダイヤ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。(車輪)No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
(ME606)PLATE,MODEL NAME & ASSY NO. 三菱ふそう(ME606)PLATE,MODEL NAME & ASSY NO.三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(79606)シートNO.6 レッグ RH トヨタ(79606)シートNO.6 レッグ RHトヨタ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET コミネEK-111 WP SYSTEM INNER JACKETコミネ
15,980税込17,578
1着
6日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。 ・Windproof liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
BK
(38060)セレクトコントロール ロッドASSY NO.6 トヨタ(38060)セレクトコントロール ロッドASSY NO.6トヨタ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネEK-112 WARM SYSTEM INNER JACKETコミネ
16,980税込18,678
1着
6日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
BK