カテゴリ
- トラック純正部品(15)
- テープ(8)
- 自動車純正部品(8)
- 自動車補修部品(3)
- オフィス家具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(15)
- 寺岡製作所(8)
- トヨタ(7)
- LION (ライオン事務器)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- セメダイン(1)
- 日本ワグナー(1)
- サンフレックス(1)
- ガードロック(1)
- ADVANTEC(1)
- ムサシ(1)
- NTB(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 川善(1)
- LITE-ON(1)
- トレード(1)
- オートジュエリー(1)
エコロジープロダクト
「no.631」の検索結果

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。引張強度(N/25mm)95.6
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12
寺岡製作所(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥259~税込¥285~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
PE粘着テープNO.631S
寺岡製作所¥529税込¥5821巻11日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。トラスコ品番261-3969色透明テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系、ポリエステルフィルム粘着力(N/10mm)4.904引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26最大テープ外径(Φmm)35
PE粘着テープNO.631S transparent
寺岡製作所¥759税込¥8351巻11日以内出荷トラスコ品番601-1873テープ幅(mm)40テープ長さ(m)30引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26
PE粘着テープNO.631S #25transparent
寺岡製作所¥7,498~税込¥8,248~1箱(30巻)ほか11日以内出荷粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色クリアテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
ラッチ無力化プレート まわさんとって
ガードロック¥499税込¥5491セット当日出荷ハンドルを回さずにドアが開けられます。 事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。 ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。 ハンドル操作が辛いときにも便利です。 手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。 施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。仕様両面テープ付(2枚セット)質量(g)5(プレート1枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)材質(プレート)ステンレス製
4型ジスク用接続カップリング
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
スミヤー法濾紙
ADVANTEC¥6,198税込¥6,8181組(100枚)4日以内出荷JIS Z 4504-2〔放射性表面汚染の測定及び評価 第2部 ふきとり試験〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り 用の濾紙です。品番メーカー:49025110タイプ三矢型入数(枚)100/箱
のぼり旗 リクガメ No.GNB-631 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ベンチ
LION (ライオン事務器)¥99,980税込¥109,9781台46日以内出荷材質座部・背部:高密度ポリエチレン成型品、脚部:9×38mmスチール・合成樹脂焼付塗装幅(mm)1765質量(kg)29高さ(mm)715奥行(mm)450座高(mm)430アズワン品番64-8216-85
木製イス
LION (ライオン事務器)¥41,980~税込¥46,178~1台46日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×545×775座高(mm)440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×480グリーン購入法適合
フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
ゴムバンドバラエティー
セメダイン(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷天然ゴム使用のゴムバンドです。 ゴムバンドバラエティー:サイズがいろいろあるので、用途により使い分けができます。 カラーバンド(XA-632):4色(グリーン、イエロー、レッド)でおしゃれなゴムバンドです。材質天然ゴム
【オートジュエリー】 ポルシェ911/993用 カレラ・993ターボ純正タイプ クリスタルテールランプ
オートジュエリー¥79,980税込¥87,9781セット5日以内出荷ポルシェ911用 993ターボ純正タイプテールランプ。US純正テールランプはウインカーが赤く点灯しますが、日本仕様となっておりウインカーがオレンジに点灯致します。インナーハウジングはUS仕様はメッキタイプですが、日本仕様のシルバーになっております。純正を忠実に再現した完全コピー品。スモール・ブレーキランプ内も拡散レンズを採用し、光を拡散出来る設計。カレラ純正タイプに変更する事でガーニッシュとの色目の繋がりが良く、純正部品が入手困難になる為補修部品としてお使い頂く事をお勧め致します。【適合車種】。ポルシェ911 993型 1995y~1998y。バルブソケットは純正部品を流用となります。【参考純正品番】。NO993-631-404-01,NO993-631-403-01グリーン購入法適合
替刃高枝切り鋏専用 替刃
ムサシ¥499税込¥5491パック(3枚)3日以内出荷刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的質量(g)4(1枚)刃の厚さ(mm)0.6対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)使用目的高枝切り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19材質(刃)高炭素鋼