26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式 種類蓄圧式 材質(ホース)エラストマー(TP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) ノズル一頭口
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)ワーキングソックス 5本指 3足組
作業用にも普段履きにも最適なワーキングソックス。特殊製法により、つま先の蒸れを軽減します。かかとなし。ブラックカラーでビジネスもカジュアルも使える。
用途作業、通勤、通学、スポーツなど
1組(3足)
779 税込857
翌々日出荷

フルプラタンク(5L用)
No.5501、7500、7560用のタンクです。
適合本体No.5501、No.7500、No.7560
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

No.5501、7500、7550、7560用のポンプ部シャフトセットです。
仕様5L用 適合本体No.5501、No.7500、No.7550、No.7560 アズワン品番64-6732-32
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

No.5501、5701、7400、7500、7700用のピストル本体部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

No.5501、5701、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用のピストン部セット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
1個
259 税込285
当日出荷

噴霧器 No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用の自動安全弁セット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
1個
479 税込527
当日出荷

噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用のノズルパッキングセット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700 アズワン品番64-6732-26
1個
179 税込197
当日出荷

噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用ノズルホルダー部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
1個
389 税込428
3日以内出荷

噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用の単頭式伸縮ノズル1段目セット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760用のバンドセット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760
1個
699 税込769
3日以内出荷

No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760用のホースフックセットです。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760
1個
459 税込505
4日以内出荷


HT-03LP 大型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)1320 質量(g)2040 板厚(mm)作業:5.0~50.0 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 酸素圧力(MPa)0.8 火口番号NO.7500、10000
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

SEIKO・CITIZENタイプ向け竜頭パッキンの取り合わせです。15種各10個入。計150個のセットです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。
用途サイズ:(外径x内径x高さmm)。No.1(DZ0040B01):0.95x0.40x0.35mm。No.2(DZ0041B01):1.01x0.40x0.35mm。No.3(AD006BA12):1.30x0.60x0.45mm。No.4(EB0055B01):1.40x0.55x0.75mm。No.5(EG006BAA1):1.40x0.60x0.50mm。No.6(AD006BAD1):1.50x0.68x0.90mm。No.7(EC0060B01):1.60x0.60x0.90mm。No.8(DB0055B01):1.75x0.55x0.75mm。No.9(DH0115B01):1.95x1.15x0.50mm。No.10(DJ0060B01):2.05x0.60x0.80mm。No.11(EJ0110B01):2.30x1.10x0.80mm。No.12(3930266):1.30x0.50x0.90mm。No.13(3930415):1.40x0.50x0.45mm。No.14(3930290):1.45x0.60x0.90mm。No.15(3930297):1.50x0.70x0.70mm
1セット(150個)
4,498 税込4,948
8日以内出荷

主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、。No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、。No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、。No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、。No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、。No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、。No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、。No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、。No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、。No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、。No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、。No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、。No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、。No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、。No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、。No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、。No.49:1.70x0.80mm
1セット(490個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル3段目セット部品です。
適合本体No.7750、No.7760、No.7800
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル2段目セット部品です。
適合本体No.7750、No.7760、No.7800
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル4段目セット部品です。
適合本体No.7750、No.7760、No.7800
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用の溝カバーリングセットです。
仕様2~3段目用 適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800 アズワン品番64-6732-29
1個
259 税込285
3日以内出荷

No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパッキング止めナットセットです。
適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800 アズワン品番64-6732-28
1個
569 税込626
3日以内出荷

No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパイプスプリングセットです。
仕様2~3段目用 適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
1個
239 税込263
3日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC200/220(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)