カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「no.775」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所

    ゴム用両面テープ NO.775

    寺岡製作所(21件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
    用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • 両面テープ NO.775 寺岡製作所

    両面テープ NO.775

    寺岡製作所
    19,980税込21,978
    1箱(12巻)ほか
    10日以内出荷
    ゴムの貼り合わせ、および各種素材への固定に優れます。低温作業性も良好です。初期粘着性に優れています。
    用途各種ゴム製品の貼り合わせ用途に。半透明テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.14剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)

    ゴム用 強力両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
    材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
  • 方眼シール ケニス

    方眼シール

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(50枚)
    当日出荷
    大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
    材質PE寸法(mm)40×401mm方眼線色接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
  • SF ショートラチェット セット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ショートラチェット セット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    20mmの超薄型ヘッド。 ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。 L型ハンドルのため倍力作業。 狭いスペースや壁際での作業に最適です。
    種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20商品構成セット品
  • プッシュフェルト 東日製作所

    プッシュフェルト

    東日製作所
    979税込1,077
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マーカーヘッドの劣化等で交換が必要な場合にご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモン用アース棒 末松電子製作所

    電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモン用アース棒

    末松電子製作所
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    11,980税込13,178
    1組(100本)
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート入数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(230件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付) フルプラ

    2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)

    フルプラ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
    適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
  • ホース部セット7L用 フルプラ

    ホース部セット7L用

    フルプラ
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    No.7710、7720、7750、7760用のホース部セットです。
    適合本体No.7710、No.7720、No.7750、No.7760長さ(m)5アズワン品番64-6731-91
  • 2頭式ノズルL型回転部セット フルプラ

    2頭式ノズルL型回転部セット

    フルプラ
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    噴霧器 No.7560、7720、7600、7800用の2頭式ノズルL型回転部部品です。 左右共通に使用できます。
    適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
  • 伸縮ノズル3段目セット(3m用) フルプラ

    伸縮ノズル3段目セット(3m用)

    フルプラ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル3段目セット部品です。
    適合本体No.7750、No.7760、No.7800
  • 伸縮ノズル2段目セット(3m用) フルプラ

    伸縮ノズル2段目セット(3m用)

    フルプラ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル2段目セット部品です。
    適合本体No.7750、No.7760、No.7800
  • 伸縮ノズル4段目セット(3m用) フルプラ

    伸縮ノズル4段目セット(3m用)

    フルプラ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル4段目セット部品です。
    適合本体No.7750、No.7760、No.7800
  • パッキング止めナットセット(1~3段目用) フルプラ

    パッキング止めナットセット(1~3段目用)

    フルプラ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパッキング止めナットセットです。
    適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6732-28
  • パイプスプリングセット フルプラ

    パイプスプリングセット

    フルプラ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパイプスプリングセットです。
    仕様2~3段目用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
  • 伸縮ノズル2段目セット フルプラ

    伸縮ノズル2段目セット

    フルプラ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    No.7450、7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの2段目セットです。
    仕様2.1m用適合本体No.7450、No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
  • (17577)エキゾーストパイプサポート ブラケット NO.7 トヨタ

    (17577)エキゾーストパイプサポート ブラケット NO.7

    トヨタ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • (57775)リヤフレームリヤボデーマウンティング ブラケット NO.7 LH トヨタ

    (57775)リヤフレームリヤボデーマウンティング ブラケット NO.7 LH

    トヨタ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • HE5B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE5B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
    仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)種別ゴムカバー付質量(g)約9保護構造IP65(IEC 60529)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1接点構成3ポジションスイッチ:2端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 扁平缶ゲージ管付 瑞穂化成工業

    扁平缶ゲージ管付

    瑞穂化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 単頭式伸縮ノズル1段目セット(3m用) フルプラ

    単頭式伸縮ノズル1段目セット(3m用)

    フルプラ
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    No.7750用の単頭式伸縮ノズル1段目セット部品です。
    適合本体No.7750
  • 扁平缶用トレー 瑞穂化成工業

    扁平缶用トレー

    瑞穂化成工業
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。
    適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775材質PP低発泡(PP)寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
  • 伸縮ノズル4段目セット フルプラ

    伸縮ノズル4段目セット

    フルプラ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの4段目セットです。
    仕様2.1m用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
  • 伸縮ノズル3段目セット フルプラ

    伸縮ノズル3段目セット

    フルプラ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの3段目セットです。
    仕様2.1m用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
  • 溝カバーリングセット フルプラ

    溝カバーリングセット

    フルプラ
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用の溝カバーリングセットです。
    仕様2~3段目用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6732-29
  • 2頭式ノズル1段目(2.1m用) フルプラ

    2頭式ノズル1段目(2.1m用)

    フルプラ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    No.7560、7720用の2頭式ノズルの1段目です。
    適合本体No.7560、No.7720
  • ノズルホルダー11mm フルプラ

    ノズルホルダー11mm

    フルプラ
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    No.7550、7560、7710、7720、7760用のノズルホルダー部品です。
    適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760
  • 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
  • (17577)ブラケット,エキゾーストパイプサポート,NO.7(エンジン パーツ セット) 日野自動車

    (17577)ブラケット,エキゾーストパイプサポート,NO.7(エンジン パーツ セット)

    日野自動車
    4,673税込5,140
    1個
    10日以内出荷