カテゴリ
- 農業機械(12)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「no.777」の検索結果

弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)
セメダイン(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(135mL)当日出荷多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
オフセットラチェット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
でかドラ
ANEX¥799~税込¥879~1個当日出荷硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。用途力が入る大型ハンドル仕様マグネット付商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットセット(六角)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ネックシェイド
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥339税込¥3731個当日出荷超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付。 日本製。質量(g)約10使用目的暑さ対策RoHS指令(10物質対応)対応
2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)
フルプラ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
ホース部セット7L用
フルプラ¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷No.7710、7720、7750、7760用のホース部セットです。適合本体No.7710、No.7720、No.7750、No.7760長さ(m)5アズワン品番64-6731-91
伸縮ノズル3段目セット(3m用)
フルプラ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル3段目セット部品です。適合本体No.7750、No.7760、No.7800
伸縮ノズル2段目セット(3m用)
フルプラ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル2段目セット部品です。適合本体No.7750、No.7760、No.7800
伸縮ノズル4段目セット(3m用)
フルプラ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル4段目セット部品です。適合本体No.7750、No.7760、No.7800
パッキング止めナットセット(1~3段目用)
フルプラ¥569税込¥6261個3日以内出荷No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパッキング止めナットセットです。適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6732-28
パイプスプリングセット
フルプラ¥239税込¥2631個3日以内出荷No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用のパイプスプリングセットです。仕様2~3段目用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
伸縮ノズル2段目セット
フルプラ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷No.7450、7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの2段目セットです。仕様2.1m用適合本体No.7450、No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
伸縮ノズル4段目セット
フルプラ¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの4段目セットです。仕様2.1m用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
伸縮ノズル3段目セット
フルプラ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷No.7550、7560、7710、7720用の伸縮ノズルの3段目セットです。仕様2.1m用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720
溝カバーリングセット
フルプラ¥259税込¥2851個8日以内出荷No.7550、7560、7710、7720、7760、7800用の溝カバーリングセットです。仕様2~3段目用適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6732-29
ノズルホルダー11mm
フルプラ¥379税込¥4171個8日以内出荷No.7550、7560、7710、7720、7760用のノズルホルダー部品です。適合本体No.7550、No.7560、No.7710、No.7720、No.7760