カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)

「no.881」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリスト・ニューフィット 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリスト・ニューフィット 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(枚)100機能耐油性・伸縮性・薄手全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし
  • 仁作 オシバサミ 富田刃物

    仁作 オシバサミ

    富田刃物
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/エラストマ樹脂全長(mm)190
  • トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所

    トルクレンチ用カラーフロントキャップ

    東日製作所
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
    適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミソノ440 三徳 ミソノ刃物

    ミソノ440 三徳

    ミソノ刃物
    ¥20,980税込¥23,078
    1丁
    4日以内出荷
    プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、 ミソノ440シリーズ。 ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからよりさびにくく粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させた事にあります。従来製品に比べ、より鋭い切れ味とサビにくさ、研ぎやすさが向上。
    材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼全長(mm)310質量(g)165刃渡り(mm)180
  • 仁作 オシバサミ 富田刃物

    仁作 オシバサミ

    富田刃物
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼/ハンドル部:エラストマ樹脂全長(mm)190
  • ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸

    ピクチャーレール RAILSUN

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
    タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5