カテゴリ

  • 農業機械(6,025)
  • トラック用品・パーツ(909)
  • 自動車純正部品(298)
  • 科学研究・開発用品(225)
  • 制御機器(174)
  • 卓上消耗品(123)
  • トラック純正部品(96)
  • 作業工具(95)
  • 厨房用品(67)
  • 測定用品(67)
  • テープ(64)
  • 梱包用品(59)
  • 切削工具(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(52)
  • 農業・園芸資材(50)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 手袋(46)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 建築金物(39)
  • 医療(38)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 電動工具(33)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 空調・電設資材(30)
  • バイク部品(29)
  • 物流用品(29)
  • 作業服(29)
  • 塗料(28)
  • 理美容(25)
  • 研磨材(25)
  • エンジン工具(24)
  • 清掃用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 溶接用品(20)
  • 安全保護具(19)
  • 事務用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 介護用品(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • カー用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(8)
  • 縫製用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 機構部品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • マスク(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 農具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「no.9」の検索結果

9,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ニップル No.9 近畿製作所異径ニップル No.9近畿製作所
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状異径ニップル接続ねじ種類PFXPF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ハサミ No.9 反セン刀両鈍 アズワンハサミ No.9 反セン刀両鈍アズワン
5,108税込5,619
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)型番No.9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器
腕章くん 生地 NO.9 茶 三鬼化成腕章くん 生地 NO.9 茶三鬼化成
359税込395
1枚
翌々日出荷
カワテ No.9 (内縫い) ホーケンカワテ No.9 (内縫い)ホーケン(4件のレビュー)
889税込978
1双
当日出荷
内縫い革手のロングセラー。国産の牛床革使用で使いやすさに定評があります。
厚さ(mm)1.4±2
敷針 No.9 角利(角利産業)敷針 No.9角利(角利産業)(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として、畳を張り替える際や、カーペットを張る際に固定する針として全長(mm)177トラスコ品番827-8813材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓質量(g)50先端長(mm)85
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
309税込340
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー No.9 外寸:100×86 DIC(旧:大日本インキ化学工業)カードホルダー No.9 外寸:100×86DIC(旧:大日本インキ化学工業)
179税込197
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-3117材質ポリプロピレン(PP)質量(g)16タイプワンタッチ外形寸法(横×縦)(mm)100×86
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
No.9 クギ切りドリル ショート スターエムNo.9 クギ切りドリル ショートスターエム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
ポリ袋 No.9 三商ポリ袋 No.9三商
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×250×0.03
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ロングタイプスターエム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
アクションラッチ No.9 シロクマアクションラッチ No.9シロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質真鍮ストローク(mm)23サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ミドルタイプスターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
CPコーム No.9 片細中荒 栄進産業CPコーム No.9 片細中荒栄進産業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
全長(mm)167
徳利 No.9 青山硝子徳利 No.9青山硝子
11,980税込13,178
1箱(6個)
翌々日出荷
容量(mL)180最大径×高さH(Φmm×mm)75×95TKG品番9-2282-1501TKG品番(2017)6-2068-1501
異径ニップルソケット NO.09PT 近畿製作所異径ニップルソケット NO.09PT近畿製作所
369税込406特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状異径ニップルソケット接続ねじ種類PTXPT
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(19件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴムSOFT99(170件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
スパークプラグ No.9 SK11スパークプラグ No.9SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM7A・チャンピオン/CJ-6・デンソー(ND)/W22M-U適合機種マキタ刈払機(EM-228・EM-255)・タスチェンソー(ECS370・ECS405),日立刈払機(CG16E・CG23E/E1・CG26E/E1・CG33EA)
No.9 木工用ドリル こびっと 大西工業No.9 木工用ドリル こびっと大西工業
669税込736
1本
翌日出荷から8日以内出荷
【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
防曇袋(穴アリ) SWAN防曇袋(穴アリ)SWAN(88件のレビュー)
309税込340
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
スイッチ,ステアリング NO.9 MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.9MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スイッチ,ステアリング NO.9 MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.9MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ボードン袋 穴あり モノタロウボードン袋 穴ありモノタロウ(7件のレビュー)
199税込219
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。材質OPP厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合穴数4
ナースサンダルNo.9 ブルー 24.0 マリアンヌ製靴ナースサンダルNo.9 ブルー 24.0マリアンヌ製靴
3,598税込3,958
1足
5日以内出荷
足の動きにピッタリと優しくフィット
ブルーサイズ(cm)21~26素材合成レザー、EVA足囲3E
ナースサンダルNo.9 ブルー 22.5 マリアンヌ製靴ナースサンダルNo.9 ブルー 22.5マリアンヌ製靴
3,598税込3,958
1足
5日以内出荷
足の動きにピッタリと優しくフィット
ブルーサイズ(cm)21~26素材合成レザー、EVA足囲3E
ナースサンダルNo.9 ブルー 25.0 マリアンヌ製靴ナースサンダルNo.9 ブルー 25.0マリアンヌ製靴
3,598税込3,958
1足
5日以内出荷
足の動きにピッタリと優しくフィット
ブルーサイズ(cm)21~26素材合成レザー、EVA足囲3E
ナースサンダルNo.9 ブルー 23.5 マリアンヌ製靴ナースサンダルNo.9 ブルー 23.5マリアンヌ製靴
3,598税込3,958
1足
5日以内出荷
足の動きにピッタリと優しくフィット
ブルーサイズ(cm)21~26素材合成レザー、EVA足囲3E
ナースサンダルNo.9 ブルー 23.0 マリアンヌ製靴ナースサンダルNo.9 ブルー 23.0マリアンヌ製靴
3,598税込3,958
1足
5日以内出荷
足の動きにピッタリと優しくフィット
ブルーサイズ(cm)21~26素材合成レザー、EVA足囲3E
ナースサンダルNo.9 ブルー 22.0 マリアンヌ製靴ナースサンダルNo.9 ブルー 22.0マリアンヌ製靴
3,598税込3,958
1足
5日以内出荷
足の動きにピッタリと優しくフィット
ブルーサイズ(cm)21~26素材合成レザー、EVA足囲3E
スイッチ,ステアリング NO.9 MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.9MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スイッチ,ステアリングNO.9 MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリングNO.9MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 内村製作所キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用内村製作所(57件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
P-1用セットボルトNO.9 TRUSCOP-1用セットボルトNO.9TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7371適合本体P-1質量(g)211台あたりに必要な個数1
ナースサンダルNo.9 ブルー 24.5 マリアンヌ製靴ナースサンダルNo.9 ブルー 24.5マリアンヌ製靴
3,598税込3,958
1足
5日以内出荷
足の動きにピッタリと優しくフィット
ブルーサイズ(cm)21~26素材合成レザー、EVA足囲3E
LD規格袋   No.9 ジャパックスLD規格袋 No.9ジャパックス
9,998税込10,998
1ケース(50枚×40冊)
翌々日出荷
09号サイズ、横150mmx縦250mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A5用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)250横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
トリム NO.9(R) クッション MAZDA(マツダ)トリム NO.9(R) クッションMAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
トリム NO.9(L) バック MAZDA(マツダ)トリム NO.9(L) バックMAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ヤッケ上下セット 90 KITA(喜多)ヤッケ上下セット 90KITA(喜多)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード! 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。 フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック! 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。
ファインJキャップ No.9 タイルメントファインJキャップ No.9タイルメント
999税込1,099
1個
翌々日出荷
シート厚さ(mm)0.5以上アイボリー形状キャップトラスコ品番850-8211
...