カテゴリ

  • 卓上消耗品(28)
  • 梱包用品(24)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 医療(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 清掃用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.9 袋」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.03mmモノタロウ(469件のレビュー)
81税込89
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ニューポリ袋 厚み0.03mm 福助工業ニューポリ袋 厚み0.03mm福助工業(11件のレビュー)
249税込274
1袋(100枚)ほか
当日出荷
外装袋には取り出し口がついています。
透明
フクレックス 新規格袋 紐なし 福助工業フクレックス 新規格袋 紐なし福助工業(16件のレビュー)
199税込219
1袋(200枚)
当日出荷
フクレックスは、極薄袋のパイオニアで、豊富な品ぞろえと品質の良さで、経済的なポリ袋です。薄くても開口性に優れています。外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 薄くても開口性に優れています。
半透明種類ポリ袋入数(枚)200
ニューポリ規格袋03(紐付き) 福助工業ニューポリ規格袋03(紐付き)福助工業(4件のレビュー)
259税込285
1袋(100枚)
当日出荷
コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。
透明種類ポリ袋入数(枚)100
タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)(6件のレビュー)
449税込494
1パック(100枚)
当日出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用透明種類平袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
規格袋0.010mm サンキョウプラテック規格袋0.010mmサンキョウプラテック(5件のレビュー)
148税込163
1冊(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
半透明入数(枚)200耐熱温度(℃)70~90RoHS指令(10物質対応)対応
防曇袋(穴アリ) SWAN防曇袋(穴アリ)SWAN(88件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)ほか
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mmモノタロウ(232件のレビュー)
99税込109
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mmモノタロウ(166件のレビュー)
81税込89
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ニューポリ規格袋0.02(紐付) 福助工業ニューポリ規格袋0.02(紐付)福助工業
3,498税込3,848
1箱(100枚×10袋)ほか
欠品中
強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
透明
ポリエチレン袋0.06mm HEIKOポリエチレン袋0.06mmHEIKO(124件のレビュー)
1袋(50枚)ほか
取扱停止中
最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.04mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.04mmモノタロウ(86件のレビュー)
91税込100
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.04mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
規格袋0.010mm ひも付 サンキョウプラテック規格袋0.010mm ひも付サンキョウプラテック(2件のレビュー)
179税込197
1冊(200枚)
当日出荷
半透明タイプ紐付入数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応
電動糸鋸刃 SK11電動糸鋸刃SK11(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5本)
当日出荷
全長(mm)150
規格袋0.020mm サンキョウプラテック規格袋0.020mmサンキョウプラテック(2件のレビュー)
179税込197
1冊(100枚)
当日出荷
透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク No.9913-DS1 3M(スリーエム)防じんマスク No.9913-DS13M(スリーエム)(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(3枚)
当日出荷
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭原料の粉砕、混合、投入時プラスチック、ゴムの成型加工時研磨、解体時国家検定合格番号TM367使用限度時間(h)11
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
特殊ネットで傷つけずに汚れを落とします。 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。 汚れが入りこむ隙間やポケットを減らした縫製で衛生的です。 女性にも握りやすい形と大きさなので、作業効率がアップします。
用途食器や調理器具、浴槽や洗面台などの洗浄
3M 高耐久ネットスポンジ No.9300 薄手 3M(スリーエム)3M 高耐久ネットスポンジ No.9300 薄手3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
汚れが入り込む隙間やポケットを極力減らした縫製で、漂白剤処理もできるので衛生的です。
間口W×奥行D×高さH(mm)160×80×20
ボードンパック HEIKOボードンパックHEIKO(8件のレビュー)
569税込626
1パック(100枚)
当日出荷
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
ヘルメット用シール トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット用シールトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
95税込105特価
1袋(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
取付方式シール材質寸法(mm)35×35
ボードンレックス 0.02 4穴 福助工業ボードンレックス 0.02 4穴福助工業(11件のレビュー)
2,390税込2,629
1パック(100枚×10袋)
5日以内出荷から9日以内出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
フクレックス 新規格袋(紐付) 福助工業フクレックス 新規格袋(紐付)福助工業(7件のレビュー)
189税込208
1袋(200枚)
当日出荷
外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 薄くても開口性に優れています。
半透明種類ポリ袋入数(枚)200
ハクゾウ滅菌綿棒 ハクゾウメディカルハクゾウ滅菌綿棒ハクゾウメディカル
3,998税込4,398
1箱(1本×300袋)
当日出荷から7日以内出荷
衛生的な医療用滅菌綿棒。
材質綿、木
ポリエチレン細管 コクゴポリエチレン細管コクゴ
569税込626
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
レジ袋 乳白色 モノタロウレジ袋 乳白色モノタロウ(1204件のレビュー)
99税込109
1パック(100枚)
当日出荷
中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白色タイプ表面エンボス付き
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP RENESASRenesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIPRENESAS
3,098税込3,408
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3140、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics デュアル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics デュアル オペアンプSTMicro
699税込769
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
ボードンレックス 0.02 穴なし 福助工業ボードンレックス 0.02 穴なし福助工業(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1パック(100枚×10袋)
6日以内出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
ポリエチレン袋0.03mm 穴あり HEIKOポリエチレン袋0.03mm 穴ありHEIKO(3件のレビュー)
399税込439
1パック(100枚)
当日出荷
透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソー替刃 ハウスビーエムジグソー替刃ハウスビーエム(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)85有効長(mm)60仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状U型
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ナイロンポリ 新Lタイプ福助工業(87件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100枚)
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
ポリ規格袋 No.9 三商ポリ規格袋 No.9三商
3,500税込3,850
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
一般用糸鋸刃 旭工機一般用糸鋸刃旭工機(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(12本)
当日出荷から5日以内出荷
バリを取りやすくする為、返し刃を設けています。
用途木工用
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ
適合本体No.900V
ニューソフトパック No.912 紐付 cottaニューソフトパック No.912 紐付cotta
599税込659
1枚(200枚)
欠品中
スーパーマーケットなどでおなじみの、極薄HDポリ袋です。 お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。 フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE厚さ(mm)0.009寸法(mm)厚0.009×W230×H340
ボードンレックス 0.025 4穴 福助工業ボードンレックス 0.025 4穴福助工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100枚×10袋)
当日出荷から6日以内出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
タイヨーマークポリ規格袋(厚み20ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み20ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)
22,980税込25,278
1箱(12000枚)
4日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用透明種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応