カテゴリ
- 農業機械(1,215)
- 制御機器(39)
- トラック用品・パーツ(35)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- テープ(23)
- 切削工具(22)
- 作業工具(22)
- 塗料(20)
- 測定用品(19)
- 科学研究・開発用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 梱包用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 安全保護具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 建築金物(7)
- 事務用品(7)
- バイク部品(6)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 手袋(6)
- 家電(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,202)
- 雅(35)
- ニチアス(29)
- エスケー化研(20)
- WEBA(19)
- 日東電工(旧:Permacel)(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- 福助工業(15)
- フルプラ(12)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- 山本光学(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 武蔵ホルト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イチネンSHOKO(4)
- 瑞穂化成工業(4)
- HEIKO(4)
- SIEMENS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.90」の検索結果

L形丸棒取手 No.90
シロクマ¥26,980~税込¥29,678~1組(2本)4日以内出荷両面用です。材質ステンレス高さ(mm)70寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】118サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
高台カップ No.90
青山硝子¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質ガラス形状丸直径×高さ(mm)Φ90×78TKG品番9-2383-1701TKG品番(2017)6-2175-2201食器の種類和食器
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
牛床革手袋No.90FGC(内縫い)
富士グローブ¥839税込¥9231双当日出荷耐久性に優れハードワークに最適です。柔らかな床革を使用し、切創や摩耗・摩擦強く丈夫です。内縫いで糸切れもしにくくなっています。用途土木、建築、ハードな作業に。トラスコ品番855-5187材質牛床革厚さ(mm)1.4サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様内縫い袖口仕様袖なし
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
ヤッケ上下セット 90
KITA(喜多)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード! 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。 フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック! 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。
鋼管用内面・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色自然色
すき間モヘヤシール
槌屋(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
ジャンボすき間モヘアシール
槌屋(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)
SSロック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から17日以内出荷マスターキー(別売り)対応タイプです。セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
ダイヤポンプ(アキュームレーター付)
フルプラ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
サーモラベル(R)ミニ・S
日油技研工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281ケース(200枚)当日出荷から4日以内出荷超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5変色白→赤
ストレートストロー 紙包装(白) 500本
シバセ工業(1件のレビュー)¥559税込¥6151箱(500本)当日出荷ドリングの提供にかかせないストロー。衛生的な個包装タイプです。長さ(mm)180色白直径(Φmm)4.5外装あり入数(個)500商品タイプストレートストロー
遮熱フィルム
3M(スリーエム)¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
ワッペンシートおさえヘラ
アサヒペン¥849税込¥9341個当日出荷軟質塩ビ製のヘラで、ワッペンシートやガラス装飾シートの空気出しやシワのばしが、スムーズにできます。幅(mm)150材質(柄部)ABS樹脂材質(ヘラ部)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
繊細タッチ
リーブル¥4,698税込¥5,1681袋(100枚)当日出荷1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.グリップ力のあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。4.純水洗浄を施したクラス100対応品。材質天然ゴム色ナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルタフィー1000パウダーフリー
リーブル¥2,398税込¥2,6381袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷1.適度なグリップ力、フィット感のあるクリーンルーム用のニトリル手袋です。2.指先にエンボス加工を施しており、細かい作業に最適です。厚さ(mm)0.12全長(mm)300色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
誘導灯 LED6
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷1つのスイッチで点滅・点灯・消灯の順で切り替え可能用途工事現場や緊急時に長さ(cm)グリップ:12材質(グリップ)ABS樹脂全長(cm)56使用乾電池単2×2本(別売)材質(パイプ)プラスチック樹脂![ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509792-240827-22.jpg)
ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚)
PLUS(プラス)[文具]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。ガイド対応サイズ:A6、B6、A5、B5、A4。穿孔能力:PPC用紙約48枚仕様ペーパーガイドあり材質50%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE))質量(kg)1.5色ブルー穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D254×H188穴数2(奥行12mm)穿孔能力(枚)約48(PPC用紙)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
...










































![ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509792-240827-22.jpg)