カテゴリ

  • 農業機械(6,379)
  • 制御機器(361)
  • トラック用品・パーツ(330)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • トラック純正部品(105)
  • 自動車純正部品(84)
  • 作業工具(69)
  • 梱包用品(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • メカニカル部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • バイク純正部品(39)
  • 卓上消耗品(34)
  • 切削工具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 物流用品(28)
  • 電動工具(28)
  • エンジン工具(28)
  • 医療(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 研磨材(22)
  • 事務用品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 塗料(20)
  • 厨房用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • テープ(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 防犯用品(14)
  • 測定用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 安全保護具(13)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 建築金物(9)
  • 溶接用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 理美容(6)
  • 手袋(6)
  • 空圧工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「no-14」の検索結果

関連キーワード
8,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ又ホースロ NO.14 近畿製作所三ツ又ホースロ NO.14近畿製作所(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質真鍮形状三ツ又ホースロ
ハサミNO.14小反剪刀両鋭 アズワンハサミNO.14小反剪刀両鋭アズワン
5,140税込5,654
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)仕様SCISSORS全長(mm)115アズワン品番2-540-11
スタンダードカラーNO.14 オキツモスタンダードカラーNO.14オキツモ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面グリーン特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ポリ規格袋 No.14 三商ポリ規格袋 No.14三商
8,798税込9,678
1セット(1000個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PE製。
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
769税込846
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8541件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(149件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
ショート丈の角底袋です。
徳利 No.14 青山硝子徳利 No.14青山硝子
17,980税込19,778
1箱(6個)
3日以内出荷
容量(mL)170最大径×高さH(Φmm×mm)71×120TKG品番9-2282-0501TKG品番(2017)6-2068-0501
ゴムバンドNO.14 コクヨゴムバンドNO.14コクヨ
459税込505
1箱(100g)ほか
翌々日出荷
厚さ(mm)1タイプ天然ゴム使用の高品質タイプ内径(Φmm)約32番手No.14
スパークプラグ No.14 SK11スパークプラグ No.14SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:(NGK)BP-4ES・(チャンピオン)N16Y・(デンソー(ND))W14EX-U適合機種日産ウォータージェット:YA190J,三菱フォークリスト:4G32・4G33・4G53・4G54,本田耕耘機:FR315
丸筆 ナイロン製 モノタロウ丸筆 ナイロン製モノタロウ(34件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
速乾性塗料・アクリル絵具に最適。
毛材化繊(ナイロン)
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(56件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
トリム NO.14(R) バック MAZDA(マツダ)トリム NO.14(R) バックMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トリム NO.14(L) バック MAZDA(マツダ)トリム NO.14(L) バックMAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向けHiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
P-2用スプリングワッシャーNO.14 TRUSCOP-2用スプリングワッシャーNO.14TRUSCO
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7568適合本体P-2質量(g)2.51台あたりに必要な個数3
LD規格袋   No.14 ジャパックスLD規格袋 No.14ジャパックス
14,980税込16,478
1ケース(50枚×20冊)
翌々日出荷
14号サイズ、横280mmx縦410mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、B4用紙が入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)410横(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
中厚鎌の柄 No.14 ノーブランド中厚鎌の柄 No.14ノーブランド(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
中鎌用柄。
用途交換部品材質幅(mm)35高さ(mm)370質量(g)100奥行(mm)25
オリーブテープ NO.145 寺岡製作所オリーブテープ NO.145寺岡製作所(18件のレビュー)
619税込681特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
ファインJエルボ(S) No.14 タイルメントファインJエルボ(S) No.14タイルメント
589税込648
1個
翌々日出荷
アイボリー形状エルボ90°トラスコ品番850-8146材質高密度ポリエチレン
ファインJエルボ(S)-45 No.14 タイルメントファインJエルボ(S)-45 No.14タイルメント
999税込1,099
1個
翌々日出荷
アイボリー形状エルボ45°トラスコ品番850-8189材質高密度ポリエチレン
マイクロフラップ No.14 80# 15×20 SK11マイクロフラップ No.14 80# 15×20SK11
949税込1,044
1個
当日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨にサビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径15、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
(47333)リヤブレーキ チューブ NO.14 トヨタ(47333)リヤブレーキ チューブ NO.14トヨタ
659税込725
1個
3日以内出荷
(47335)リヤブレーキ チューブ NO.14 トヨタ(47335)リヤブレーキ チューブ NO.14トヨタ
639税込703
1個
3日以内出荷
(82666)コネクタ ホルダ NO.14 トヨタ(82666)コネクタ ホルダ NO.14トヨタ
479税込527
1個
3日以内出荷
ボードンパック 穴あり #20 HEIKOボードンパック 穴あり #20HEIKO(73件のレビュー)
949税込1,044特価
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
腕カバー付厚手手袋 SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付厚手手袋SHOWA(ショーワグローブ)(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。 裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。 手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業 水産・漁業 清掃・サービス業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
248税込273
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
(47365)フロントブレーキ チューブ NO.14 トヨタ(47365)フロントブレーキ チューブ NO.14トヨタ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
(82666)コネクタ ホルダ NO.14 トヨタ(82666)コネクタ ホルダ NO.14トヨタ
789税込868
1個
3日以内出荷
(82666)コネクタ ホルダ NO.14 トヨタ(82666)コネクタ ホルダ NO.14トヨタ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82817)ワイヤリングハーネス プロテクタ NO.14 トヨタ(82817)ワイヤリングハーネス プロテクタ NO.14トヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90044)ブレーキチューブ クランプ NO.14 ダイハツ(90044)ブレーキチューブ クランプ NO.14ダイハツ
249税込274
1個
3日以内出荷
ファインJエルボ(S)ALGC No.14 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.14タイルメント
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8168材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
(63358)ルーフサイレンサ パッド NO.14 トヨタ(63358)ルーフサイレンサ パッド NO.14トヨタ
729税込802
1個
3日以内出荷
BP125(エアリベッター)用スペアキットNo.14 BAHCO(バーコ)BP125(エアリベッター)用スペアキットNo.14BAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-0351
...