カテゴリ

  • 農業機械(6,117)
  • トラック用品・パーツ(697)
  • 制御機器(513)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 作業工具(79)
  • 切削工具(48)
  • 店舗什器・備品(44)
  • バイク純正部品(43)
  • 防犯用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • メカニカル部品(38)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 卓上消耗品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 測定用品(29)
  • 救急・衛生(29)
  • 厨房用品(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 塗料(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 事務用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 研磨材(15)
  • 物流用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 機構部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • エンジン工具(11)
  • テープ(9)
  • 医療(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「no.030」の検索結果

8,281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンバット NO,30 イノマタ化学クリーンバット NO,30イノマタ化学(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×24×4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×47質量(g)約145容量(L)約1
ユニックス NO-30・Ag アスベルユニックス NO-30・Agアスベル
429税込472
1個
当日出荷
材質本体:PP、フタ:PEトラスコ品番856-9293形状角形寸法(mm)124×177×60
モルトスポンジ No,30 八ツ矢工業モルトスポンジ No,30八ツ矢工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
予約販売
用途いろいろ大型スポンジ。使いやすいサイズにカットして特殊サイズの洗浄用スポンジとして
用途漏水の回収作業に。クッション材として寸法(mm)300×300×50質量(g)125
南京錠 モノタロウ南京錠モノタロウ(40件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
深型角かご NO.30 ホワイト イノマタ化学深型角かご NO.30 ホワイトイノマタ化学
139税込153
1個
翌々日出荷
キッチンのスタンダードなアイテム。シンプルなフォルムと清潔感を感じさせてくれるメジャーキッチンシリーズ。圧迫感のないホワイトカラーが空間になじみます。
仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:29.5×22.5×8.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8978-30
ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 日本ヘルメチックスヘルメシール NO.30-V 防錆剤日本ヘルメチックス
1,598税込1,758
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。グレー(液状)主な用途鉄部使用温度範囲(℃)-10~+85乾燥時間(分)(完全)50at20℃比重1.2指触乾燥時間(分)20at20℃希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)1500±150at25℃作業レベル良好危険等級塗膜厚(μm)120/回危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.26危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60±3
ファインJキャップ No.30 タイルメントファインJキャップ No.30タイルメント
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
シート厚さ(mm)0.5以上アイボリー形状キャップトラスコ品番850-8232
ハマタイト プライマー No.30 シーカ・ハマタイトハマタイト プライマー No.30シーカ・ハマタイト
2,498税込2,748
1缶(500mL)
4日以内出荷
ウレタンシーリング材専用のプライマーです。
仕様使用シーリング:sc-PU2NBタイプ1成分形乾燥時間(分)5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上主成分合成ゴム、合成樹脂外観淡黄色透明有効時間開栓後(不使用時密栓):当日内危険等級溶剤酢酸エチル危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mLホルムアルデヒド等級SIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
arbe 三角巾 No.30 アルベ(チトセ)arbe 三角巾 No.30アルベ(チトセ)
429税込472
1個
予約販売
和風スタイルから選ぶ帽子シリーズ
混率(%)ポリエステル65・綿35素材ブロード中心丈(cm)45三角巾幅(cm)90
コンプレッサー NO.30D ホルベインコンプレッサー NO.30Dホルベイン
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
高圧力で高粘度、荒粒子の絵具にも対応します。(イタリア製)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクタ快段目盛 No.30 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.30SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。 目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長240×厚1.5本体寸法(mm)直径120×厚1.5角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
ウッド丸形取手 No.30 シロクマウッド丸形取手 No.30シロクマ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S 室本鉄工ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
トラスコ品番852-3492
アイアイカラー No.30 もも エヒメ紙工アイアイカラー No.30 ももエヒメ紙工
99税込109
1セット
4日以内出荷
材質
トロ箱 No.30 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.30 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)561×329×110外寸(mm)630×403×148内寸(mm)589×363×133フタなし
トロ箱 No.30 ステン金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.30 ステン金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PEフタの有無なし有効内寸(mm)561×329×110外寸(mm)630×403×148内寸(mm)589×363×133フタなし
正直たわしNo.30 大 高砂正直たわしNo.30 大高砂
349税込384
1個
7日以内出荷
自社提携工場にて生産している、最高級たわしです
材質毛/コイヤファイバー幅(mm)100全長(mm)155アズワン品番64-4057-65繰り返し・詰め替え対応
かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット 建築の友かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット建築の友
799税込879
1セット(3g×4本)
翌々日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#8ダークブラウン、#12ナチュラル危険物の類別非危険物
プラスチックリングゲージ (No.1~No.30) アルファーミラージュプラスチックリングゲージ (No.1~No.30)アルファーミラージュ
679税込747
1個
5日以内出荷
プラスチック製なので軽くて使いやすく、持ち運びにも便利なリングゲージです。1号から30号まで対応しており、ワイヤーから取り外して使用することも可能です。
弁当袋 SKバッグ No.30 竹 福助工業 福助工業弁当袋 SKバッグ No.30 竹 福助工業福助工業
2,298税込2,528
1袋(100点)
4日以内出荷
寿司桶3人用等。
材質HDPE質量(g)8.9サイズ(mm)長辺×短辺:430×310/折込:40
エムキャップNo.30白SPP2.0 三商エムキャップNo.30白SPP2.0三商
33税込36
1個
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-50・100
パン袋 レトロ調 No.30 4039 ジャムパン cottaパン袋 レトロ調 No.30 4039 ジャムパンcotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
透明素材に「ジャムパン」の文字とイラストが入った平袋タイプのパン袋です。
材質IPP25寸法(mm)厚0.025×幅150×丈170
マルエム ネオミニカップ(PP) No.30(30ML)100コイリ マルエム[理化学・容器]マルエム ネオミニカップ(PP) No.30(30ML)100コイリマルエム[理化学・容器]
2,598税込2,858
1袋
翌々日出荷
ポリプロピレン製のミニカップです。規格容量:30ml入数:100コ
スチロール角型ケース No.30 10個入 TGK(東京硝子器械)スチロール角型ケース No.30 10個入TGK(東京硝子器械)
1,600税込1,760
1箱
7日以内出荷
TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
レジ袋 乳白No.30 100枚×20袋 伊藤忠リーテイルリンクレジ袋 乳白No.30 100枚×20袋伊藤忠リーテイルリンク
8,998税込9,898
1ケース(20袋×100枚)
6日以内出荷
大量使いにおすすめな乳白タイプのレジ袋です
仕様●カラー:乳白●サイズ:260×480mm マチ幅 130mm 厚み 0.016mm●材質:ポリエチレン(HDPE)アズワン品番65-3967-14
No30ワイドポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No30ワイドポスト口FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
取付寸法(mm)(開口)70×330材質SUS304寸法H(mm)91寸法A(mm)300寸法D(mm)56寸法B(mm)50寸法D1(mm)20寸法D2(mm)76寸法W(mm)400寸法P(mm)344寸法W1(mm)326
合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 黄土 バラ 福助工業 福助工業合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 黄土 バラ 福助工業福助工業
2,198税込2,418
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。
材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)150×80質量(g)3.1
合掌袋 合掌ガゼット袋 GT(透明タイプ) No.30 福助工業 福助工業合掌袋 合掌ガゼット袋 GT(透明タイプ) No.30 福助工業福助工業
1,098税込1,208
1袋(100点)
4日以内出荷
防湿性に優れた合掌貼ガゼット袋形状のラミネート袋。透明タイプ。脱酸素剤:可、ノッチ加工(泪型)。
材質KOP、LD、LLD寸法(mm)80×40×150
合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 茶 バラ 福助工業 福助工業合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 茶 バラ 福助工業福助工業
2,198税込2,418
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。
材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)150×80質量(g)3.1
合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 若草 バラ 福助工業 福助工業合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 若草 バラ 福助工業福助工業
2,198税込2,418
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。
材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)150×80質量(g)3.1
合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 小豆 バラ 福助工業 福助工業合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 小豆 バラ 福助工業福助工業
2,198税込2,418
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。
材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)150×80質量(g)3.1
合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 淡黄 バラ 福助工業 福助工業合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 淡黄 バラ 福助工業福助工業
2,198税込2,418
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。
材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)150×80質量(g)3.1
合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 ピンク バラ 福助工業 福助工業合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 ピンク バラ 福助工業福助工業
2,198税込2,418
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。
材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)150×80質量(g)3.1
合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 緑 バラ 福助工業 福助工業合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.30 緑 バラ 福助工業福助工業
2,198税込2,418
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。
材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)150×80質量(g)3.1
No30プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No30プラスチック 内フタのみFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)(取出口)69×330
(MC805)KIT,NO30 MA 三菱ふそう(MC805)KIT,NO30 MA三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190
リビー コルビエレ ワイン リビーリビー コルビエレ ワインリビー
3,500税込3,850
1箱(4個)
翌々日出荷
リビーステムウェアCORBIERES コルビエレシリーズ
容量(mL)490品名・タイプワイングラス直径×口径×高さ(mm)89×72×231
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から50用C型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から50用C型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状CRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
...