カテゴリ

  • 作業工具(882)
  • ねじ・ボルト・釘(209)
  • 電動工具(112)
  • トラック用品・パーツ(82)
  • 農業機械(31)
  • 切削工具(21)
  • 建築金物(13)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「no.2 ビット」の検索結果

1,388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジザウルスGTドライヴ01 エンジニアネジザウルスGTドライヴ01エンジニア
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
ネジバズーカセット エンジニアネジバズーカセットエンジニア
2,398税込2,638
1式
3日以内出荷
DBZ-51、52、57、58のビット4本セット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
GTドライヴ ネジバズーカセット エンジニアGTドライヴ ネジバズーカセットエンジニア
3,500税込3,850
1式
3日以内出荷
DBZ-22PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセットAutobahn
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41関連資料(1.36MB)
精密ネジ用ビット(2P)プラスドライバー(+No0) ノーブランド精密ネジ用ビット(2P)プラスドライバー(+No0)ノーブランド
439税込483
1セット
6日以内出荷
充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN充電式ペン型ドリルドライバーEARTH MAN
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約530使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2差込口ビット:6.35mm六角軸
充電式ペン型インパクトドライバー EARTH MAN充電式ペン型インパクトドライバーEARTH MAN
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
プラマイミドルセット(全長:65mm) エンジニアプラマイミドルセット(全長:65mm)エンジニア
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。DS-402 / No.0~2のプラスネジ、2.5mmのマイナスネジ
プラマイ極短セット(全長:18mm) エンジニアプラマイ極短セット(全長:18mm)エンジニア
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。DS-302 / No.0~2のプラスネジ、2.5mmのマイナスネジ
ビット KANON(中村製作所)ビットKANON(中村製作所)
199税込219
1個
13日以内出荷
段付ブロンズバラビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付ブロンズバラビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
16,900税込18,590
1箱(100本)
6日以内出荷
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。トラスコ品番853-5793材質H級、特殊鋼シャンク径(mm)6.35
両頭ブロンズバラビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭ブロンズバラビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
9,900税込10,890
1箱(100本)
6日以内出荷
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。材質H級、特殊鋼
ポジドラ用ビット エンジニアポジドラ用ビットエンジニア
399税込439
1個
翌々日出荷
ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途ヨーロッパ製家具の組立・分解に材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)13.5対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.2のポジドライブ(PZ2)
18V 充電式 連結ねじドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18V 充電式 連結ねじドライバHiKOKI(旧:日立工機)
60,980税込67,078
1台
予約販売
取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください
用途石膏ボードの張り付け質量(kg)2.1(BSL1820M装着時)電圧(V)18ねじ長さ(mm)対応:25~41ねじ径(mm)対応:3.5~4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm)関連資料(0.98MB)装填数ねじ:100本(1巻)
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UPボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビットSUN UP
2,198税込2,418
1個
予約販売
これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
ドライバービットセット STAHLWILLE(スタビレー)ドライバービットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
33,980税込37,378
1セット
90日以内出荷
DIN 7422。クロム合金鋼、クロームメッキ。ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。トロリー機能付き。ツール・コントロール・システム(TCS)インレイによるツール・コンパイル、 セーフティ機能付き。
用途ソケットキャップ・スクリュー用セット内容1/2"インヘックスソケットNo.1054 (8・10・12mm)、1/2"インヘックスソケットNo.2054 (5・6・14mm)質量(g)900入組点数6点寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×30×175
スリムラチェットドライバー SK11スリムラチェットドライバーSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現し、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付 / 回転切替レバー付セット内容スリムラチェットドライバー, 16mm片頭ビット+No.2, 19片頭mmビット+No.1・+No.2・+No.3・-6mmギア数52山(送り角度7度)
TハンドルラチェットDV72 SK11TハンドルラチェットDV72SK11
889税込978
1個
当日出荷
クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
スタビーラチェットDV72 SK11スタビーラチェットDV72SK11
889税込978
1個
当日出荷
クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
マルチプラスビット 2本組 SK11マルチプラスビット 2本組SK11
199税込219
1個(2本)
翌々日出荷
1本で3サイズ、+1・+2・+3のプラスネジに対応しています。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様2本組ビット【25mm片頭ビット】+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先)ビット全長(mm)25
万能ビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,730税込3,003
1箱(250本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット NO.2頭部ラッパ
デッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン) シネジックデッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン)シネジック
8,840税込9,724
1箱(100本)ほか
5日以内出荷
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410ブラウン頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
デッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー) シネジックデッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー)シネジック
8,840税込9,724
1箱(75本)ほか
5日以内出荷
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410シルバー頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジックフィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,290税込2,519
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)シネジック
3,720税込4,092
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm頭部
コースウッド 小箱(ステンレス) シネジックコースウッド 小箱(ステンレス)シネジック
5,360税込5,896
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
コースウッド 小箱(鉄/クロメート) シネジックコースウッド 小箱(鉄/クロメート)シネジック
1,360税込1,496
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途造作工事などの木材接合に。材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)シネジック
4,560税込5,016
1箱(1800本)ほか
5日以内出荷
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。種別全ねじ材質鉄/ダクロめっき頭部径(Φmm)8.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び3.8mm
ファインツールセットPRO PROMOTE(プロモート)ファインツールセットPROPROMOTE(プロモート)
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。
セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター)寸法(mm)工具箱:450×205×205容量1セット(78組)総質量(kg)12
SUS410 QUADREX(NO.2サラ 大阪魂SUS410 QUADREX(NO.2サラ大阪魂
7,543税込8,297
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!
3カユニクロ QUADREX(NO.2サラ 大阪魂3カユニクロ QUADREX(NO.2サラ大阪魂
6,889税込7,578
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!
カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN 大阪魂カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱 ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ大阪魂
5,160税込5,676
1袋(136個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
3カユニクロ QUADREXラウンドワッシャ 大阪魂3カユニクロ QUADREXラウンドワッシャ大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!
SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ大阪魂
5,160税込5,676
1袋(67個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
SUS410 QUADREXラウンドワッシャ 大阪魂SUS410 QUADREXラウンドワッシャ大阪魂
9,160税込10,076
1袋(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!
SUS410 QUADREX(NO.2ナベ 大阪魂SUS410 QUADREX(NO.2ナベ大阪魂
7,289税込8,018
1袋(300個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!
3カユニクロ QUADREX(NO.2ナベ 大阪魂3カユニクロ QUADREX(NO.2ナベ大阪魂
667税込734
1袋(45個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!
SUS410 オニバピアスZ(PAN 九飛勢螺SUS410 オニバピアスZ(PAN九飛勢螺
667税込734
1袋(23個)ほか
翌日出荷
鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
オニバピアスZ(PAN 九飛勢螺オニバピアスZ(PAN九飛勢螺
667税込734
1袋(37個)ほか
翌日出荷
鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
...