カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
    • 高付加価値オイルフィルター(1)
  • 農業機械(834)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「no14a」の検索結果

関連キーワード
884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8667件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 給餌箱 SN-950 シナノ製作所

    給餌箱 SN-950

    シナノ製作所
    4,398税込4,838特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • マルチフック クローム フジテック・ジャパン

    マルチフック クローム

    フジテック・ジャパン
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    材質仕上クロームメッキ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    7,998税込8,798特価
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)

    デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
  • 逆タップ用ビット JTC

    逆タップ用ビット

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用
    セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(260mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電子部品装着用ホットメルター HAKKO(白光)

    電子部品装着用ホットメルター

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
    電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ エレコム

    名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1冊(25シート)
    当日出荷から翌々日出荷
    印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。 2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます インクジェットプリンタ専用紙 紙厚(標準)168g/m 0.200mm A4 10面付け(両面) 細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません 名刺サイズ(91x55mm)
    寸法(mm)55×91(名刺/一面)用紙マイクロミシンカット紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)168用紙サイズA4サイズ(210×297mm)
  • ホルツ カーペイント (パール 上塗り) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (パール 上塗り)

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
    材質PC質量(kg)0.17グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)

    ワルター
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS用汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から17日以内出荷
    材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層情報表示灯 LA6シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
    外径(Φmm)60光源LED音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)取付場所屋内使用周囲温度(℃)-25~60表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)取付方向正方向・逆方向点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • 積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
    種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • メカニカルリレー(40A 1接点 12V) HSIN DA

    メカニカルリレー(40A 1接点 12V)

    HSIN DA
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:40A 14VDC、NC:30A 14VDCコイル定格電圧(V)DC12接点構成1Cコイル抵抗(Ω)75.6(±10%)コイル電流(mA)159動作電圧(V)コイル/DC7.8
  • 色鉛筆トイロノ 114 あか uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆トイロノ 114 あか

    uni(三菱鉛筆)
    2,398税込2,638
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    芯色あか
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ポンプ BIGM(丸山製作所)

    ポンプ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    部品名称ポンプ図解NoMKC21-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.19、MCV3501(16) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.9、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.7、MKF-A450V キャブレタ,フューエルタンク部品_No.27、CSR351S(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品 ポンプ_No.8、MCV3501(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.9、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.5、MKF-A415 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.46、MKF-A455VE キャブレタ,フューエルタンク部品_No.48、BC420A キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ポンプ_No.27、MKC31-6 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.19、GKC3510R(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.9、MLD7000-26 エンジン(キャブレータ,フューエルタンク)部品_No.19、MB369U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
  • ハモノボスA BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスA

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    図解NoBC233SN 本体部品_No.12、BC232 本体部品_No.12、SPV20 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.12、BC231RSL 本体部品_No.14、KC230RSG 本体部品_No.14、BC234M 本体部品_No.12、KC20A 本体部品_No.13、BC232SNL 本体部品_No.14、BC233 本体部品_No.12、BK23A 本体部品_No.13、BC203L 本体部品_No.15、BC234S 本体部品_No.12、BC21C 本体部品 ハモノボスA_No.12、BCL20SL 本体部品 ハモノボスA_No.15、KC23NXG 本体部品_No.17、KC230RSL 本体部品_No.14、BC234SL本体部品ハモノボスA_No.15、BC21CS 本体部品 ハモノボスA_No.12、KC230RS-1 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスA_No.17、BC204L 本体部品_No.15、BK20 本体部品_No.13など
  • 真鍮洋灯吊 友屋

    真鍮洋灯吊

    友屋
    3,698税込4,068
    1箱(144個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
  • アースオリセンマトメ BIGM(丸山製作所)

    アースオリセンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    図解NoMD2300 羽根車部品_No.15、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 アースオリセンマトメ_No.12、MD3020-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、MD-J40 羽根車部品_No.10、MD3100T 羽根車部品_No.10、MD3010M 羽根車部品_No.6、MD3020M 羽根車部品_No.6、MD115羽根車部品アースオリセンマトメ_No.13、GD401 ファンケース、レバー、シャッタ部品 アースオリセンマトメ_No.14、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.7、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.12、MDJ41G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.17、MD115L羽根車部品アースオリセンマトメ_No.13、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 アースオリセンマトメ_No.16、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15など
  • SVK346D  キャブレター部 シングウ(新宮商行)

    SVK346D キャブレター部

    シングウ(新宮商行)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...
肥料141414特集