カテゴリ

  • 農業機械(125)
  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no16」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)543シリーズ デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
STMicroelectronics デュアル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics デュアル オペアンプSTMicro
66,980税込73,678
1セット(2500個)
当日出荷から7日以内出荷
マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)マルチカウンタ/タイマ H8BMomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
小動物解剖セット アズワン小動物解剖セットアズワン
87,219税込95,941
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
リモートイーサネットI/O MOXAリモートイーサネットI/OMOXA
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
ポンプヘッド(標準型32H) ヤマト科学ポンプヘッド(標準型32H)ヤマト科学
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)16トラスコ品番466-2580材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ16mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ16mmノーブランド
54,980税込60,478
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
三角フラスコ SFシリーズ HARIO三角フラスコ SFシリーズHARIO
66,980税込73,678
1箱(6個)
5日以内出荷
液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。 口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
51,980税込57,178
1セット(50点組)
当日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。入組点数52トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3
IXYS ブリッジダイオード IXYSIXYS ブリッジダイオードIXYS(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1箱(10個)ほか
7日以内出荷
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
52,980税込58,278
1巻(20m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG近藤製作所
61,465税込67,612
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
CKG ベアリングチャック 近藤製作所CKG ベアリングチャック近藤製作所
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
IXYS 整流用 3相ブリッジダイオード IXYSIXYS 整流用 3相ブリッジダイオードIXYS
57,980税込63,778
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ミソノ 中華庖丁 ミソノ刃物ミソノ 中華庖丁ミソノ刃物
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質:16クロムハイステンレスモリブデン鋼中華庖丁の用途薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・No.882・No.886・ 20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・7号・11号・佐文・ No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号
伐倒 クサビ バローベ伐倒 クサビバローベ(6件のレビュー)
53,980税込59,378
1セット(100個)
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃ABS樹脂を採用した伐倒クサビです。自然界でどのシーズンでもよく目立つ青色を採用しています。
用途伐倒用クサビ。
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄ヤマト科学
59,980税込65,978
1個
当日出荷
基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5
超耐熱GP No.1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)超耐熱GP No.1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
72,980税込80,278
1缶
5日以内出荷
グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リフラー バローベリフラーバローベ
64,980税込71,478
1個(12本)
5日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。荒目~中目の中間の荒さです。セット内容No.12910(刃長(mm):14、巾×厚(mm):2.4×1.2)No.12911(刃長(mm):12、巾×厚(mm):2.4×1.2)No.12930(刃長(mm):30、巾×厚(mm):2.5)No.12940(刃長(mm):15、巾×厚(mm):2.0)No.12952(刃長(mm):17、巾×厚(mm):4.5×1.3)No.12957(刃長(mm):16、巾×厚(mm):4.5×0.9)No.12965(刃長(mm):17、巾×厚(mm):5.0×1.7)No.12970(刃長(mm):14、巾×厚(mm):1.9×1.4)No.12972(刃長(mm):27、巾×厚(mm):3.5×2.0)No.12981(刃長(mm):32、巾×厚(mm):φ2.0)No.12984(刃長(mm):30、巾×厚(mm):φ2.1)No.12985(刃長(mm):15、巾×厚(mm):φ2.1)
全長(cm)15セット内容セット内容については商品詳細をご覧下さい。種別金型用形状セット
(MC016)LEAF NO.2 三菱ふそう(MC016)LEAF NO.2三菱ふそう
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
(MC016)LEAF NO.1 三菱ふそう(MC016)LEAF NO.1三菱ふそう
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
(ZC016)NO.1 PILLAR RH 三菱ふそう(ZC016)NO.1 PILLAR RH三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
チェーンブロックCB100用パーツ 上下フック KITO(キトー)チェーンブロックCB100用パーツ 上下フックKITO(キトー)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
関連資料(0.05MB)
オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフ ODELIC(オーデリック)オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフODELIC(オーデリック)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C材質鋼(マットブラック色)幅(mm)Φ800質量(kg)7高さ(mm)388取付方式簡易取付A定格消費電力(W)67.2色温度(K)2400ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7光源寿命20000時間皮相電力(VA)77(100V)別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702演色指数(Ra)80定格光束(Lm)5560調光率(%)連続100-5、調色適用畳数~14
標準型車いす BACKSシリーズ カワムラサイクル標準型車いす BACKSシリーズカワムラサイクル
88,980税込88,980非課税商品
1台
4日以内出荷
標準型車いすにクッションと張り調整が標準装備調整ベルトに持ち手があり調整しやすくなっています。ノーパンク仕様で空気を補充する必要がありません。
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング) 日研工作所ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
深穴用ZMACボーリングバー 日研工作所深穴用ZMACボーリングバー日研工作所
65,900税込72,490
1個
4日以内出荷
長手方向アジャスト型 超硬ソリッドタイプ
シリーズBAC-V
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング) 日研工作所ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
シリーズZMAC-VR
ZMACボーリングバー 日研工作所ZMACボーリングバー日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
シリーズZMAC-VテーパーHSK100A
グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
99,980税込109,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
トラスコ品番136-0779容量(kg)16アズワン品番64-7143-46危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
16ポートPOEハブ (Uplink2ポートの18ポート) HIKVISION(ハイクビジョン)16ポートPOEハブ (Uplink2ポートの18ポート)HIKVISION(ハイクビジョン)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
モールステーパ ZMACボーリングバー 日研工作所モールステーパ ZMACボーリングバー日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ三角
ZMACボーリングバー 日研工作所ZMACボーリングバー日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用 日研工作所バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用日研工作所
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
高圧センタースルー対応
用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]タイプCC型インサート[ポジタイプ]シリーズRAC-EテーパーHSK 63A
ナショナルテーパ ZMACボーリングバー 日研工作所ナショナルテーパ ZMACボーリングバー日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ三角略号VシリーズT-ZMAC
バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用) 日研工作所バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
用途アルミ・非鉄用シリーズRAC-A
ZMACボーリングバー 日研工作所ZMACボーリングバー日研工作所
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
シリーズZMAC-VテーパーHSK63A