カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 梱包用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(8)
  • テープ(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • エンジン工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手袋(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no16」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムバンド NO16 サンフレイムジャパンゴムバンド NO16サンフレイムジャパン(1件のレビュー)
219税込241
1個(75g)
当日出荷
切幅が一般的な輪ゴムより幅広くしっかり結束でき、切れにくい輪ゴムです。 内径38mm、折径60mm、切幅1.3mm
番手No.16
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
119税込131
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(149件のレビュー)
459税込505
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ショート丈の角底袋です。
ディック ニューストッパー 大日製罐(DIC)ディック ニューストッパー大日製罐(DIC)(63件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(1000個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
ニューハンド HEIKOニューハンドHEIKO(23件のレビュー)
299税込329
1パック(100枚)
当日出荷
材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(52件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10箱)ほか
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
シリコンゴム栓 アラムシリコンゴム栓アラム(1件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11六角軸ロータリーバー鉄工用SK11(10件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質ガラス・鉛
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
耐油薄手No.160 SHOWA(ショーワグローブ)耐油薄手No.160SHOWA(ショーワグローブ)(22件のレビュー)
179税込197
1双
当日出荷
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。 フィット性が高くスベリ難いので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています。 従来の塩ビ手袋に比べ、約2倍の耐油性。
用途自動車関連業、機械工業RoHS指令(10物質対応)対応
ボードンパック HEIKOボードンパックHEIKO(8件のレビュー)
579税込637
1パック(100枚)
当日出荷
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
タイヤゲージ 高圧用 大橋産業(BAL)タイヤゲージ 高圧用大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)90~1100最小目盛(kPa)20仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300
ゴム栓(赤色) アラムゴム栓(赤色)アラム(1件のレビュー)
19税込21
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)RoHS指令(10物質対応)対応
ウィズ シリコンゴムヘラ タイガークラウンウィズ シリコンゴムヘラタイガークラウン(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。 中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。 耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス耐熱温度(℃)204
長柄天井コーナー用刷毛 マルエー・スワン長柄天井コーナー用刷毛マルエー・スワン(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。また、塗装以外に蛍光灯などの掃除にも便利。
形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)10寸法(mm)40種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、掃除用
スチロール角型ケース 三商スチロール角型ケース三商(2件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PS
ニューハンド ナチュラル HEIKOニューハンド ナチュラルHEIKO(1件のレビュー)
349税込384
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
種類レジ袋
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型)SOFT99(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)6商品タイプグラファイト、撥水
ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) モノタロウベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)モノタロウ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに使用範囲(mm)25~160全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570ベルト厚(mm)3.8
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(2件のレビュー)
318税込350
1パック(112枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)ガソリン携行缶大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶
当日出荷
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所合成(ニトリル)ゴム栓三要ゴム製作所(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐油性に優れています。
スペアーキー SSロックスペアーキーSSロック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質アルミ
パッキンセット 大橋産業(BAL)パッキンセット大橋産業(BAL)(7件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個材質NBR質量(g)8危険物の類別非危険物
竹ブラシ SK11竹ブラシSK11(3件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。使いやすい曲り柄です。
用途つや出し、汚れ落とし、接着材の塗布。材質(柄部)
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100枚×10パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
マチが広い紙袋です。
種類紙袋
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)SSロック(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から17日以内出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
粉末ロート(PP) Kartell(カルテル)粉末ロート(PP)Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
337税込371
1個
当日出荷
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
ソフトテープ エンボス HEIKOソフトテープ エンボスHEIKO(2件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です。 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています。
幅(mm)9長さ(m)400
ハサミ ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ ステンレス 左右対称PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
持ち直す必要がない左右対称リングの超定番シリーズ。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
仕様左右対称リング材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トワロン冬作業用 No.168 TOWA(東和コーポレーション)トワロン冬作業用 No.168TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
材質表/天然ゴム 裏/ボア(綿100%)ブラウン入数(双)1材質(裏)綿材質(表)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
風呂屋錠 右吊 SSロック風呂屋錠 右吊SSロック(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から17日以内出荷
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
スナップファスナーパンチ SK11スナップファスナーパンチSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3