カテゴリ

  • 農業機械(3,483)
  • 物流用品(501)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 測定用品(34)
  • 自動車補修部品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 制御機器(19)
  • 建築金物(19)
  • 作業工具(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • バイク部品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 研磨材(12)
  • 事務用品(12)
  • 清掃用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 電動工具(9)
  • 手袋(7)
  • テープ(5)
  • 塗料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no31」の検索結果

4,427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8661件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    No.310グリップ(ソフトタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(162件のレビュー)
    319税込351
    1双ほか
    当日出荷
    特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
    用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

    SOFT99(173件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
  • HSS UFLロングドリル 16D ΦNO31 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D ΦNO31

    タイテックス
    2,898税込3,188
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1696全長(mm)155溝長(mm)105シャンク径(mm)3.048刃径(mm)3.048RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 3号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    149税込164
    1箱(1000本)
    当日出荷
    幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッチキス針 3号(10mm足) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 3号(10mm足)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    539税込593
    1箱(2400本)
    当日出荷
    中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
    適合HD-3D・3DFR幅(mm)11.5サイズ3号針針長(mm)101連接着本数50トラスコ品番423-7676質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒ゴム栓 三要ゴム製作所

    黒ゴム栓

    三要ゴム製作所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的なゴム栓です。
    材質ゴム
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
  • ウッドパイロット取手 No.31 シロクマ

    ウッドパイロット取手 No.31

    シロクマ
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    木ネジ止メです。
    その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
  • NO313グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    NO313グリップ(ソフトタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(23件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(3双)
    当日出荷
    耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
  • ぴったりゴム手袋 オカモト

    ぴったりゴム手袋

    オカモト(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。 左右兼用粉なしタイプです。
    用途軽作業・園芸など。左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップカーボン(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)

    グリップカーボン(タグ付)

    SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー

    鋼管用内面・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
    用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(7件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
  • アート用箋挾 LION (ライオン事務器)

    アート用箋挾

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    日本で唯一のフェノール樹脂製の用箋挟。熱に強く変形しにくいので、工場や工事現場で活躍します!
    材質フェノール樹脂厚さ(mm)1.4
  • シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所

    シリコーンゴム栓

    三要ゴム製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性と耐寒性に優れています。
  • 穴あきゴム栓(赤色) アラム

    穴あきゴム栓(赤色)

    アラム(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
  • 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所

    舞台用ビニルテープ NO.312G

    寺岡製作所
    46,980税込51,678
    1箱(72巻)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
    用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。透明艶消し長さ(m)30基材ポリ塩化ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)3.32
  • ステン皮スキ 富田刃物

    ステン皮スキ

    富田刃物
    799税込879
    1本
    当日出荷
    刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
    用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
  • タックラベル HEIKO

    タックラベル

    HEIKO(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(108枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • コノエネイル BeHAUS

    コノエネイル

    BeHAUS
    1,098税込1,208
    1セット(10本)
    当日出荷
    アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
    用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
  • チャンネルブラシ真鍮 SK11

    チャンネルブラシ真鍮

    SK11(2件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
    用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプチャンネルブラシ
  • 合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所

    合成(ニトリル)ゴム栓

    三要ゴム製作所(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
  • ゴム背抜き手袋 グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    ゴム背抜き手袋 グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,098税込3,408
    1パック(10双)
    当日出荷
    ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています 格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります 抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
    用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
  • スペアーキー SSロック

    スペアーキー

    SSロック(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質アルミ
  • 風呂屋錠 右吊 SSロック

    風呂屋錠 右吊

    SSロック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
  • 風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック

    風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)

    SSロック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    マスターキー(別売り)対応タイプです。
    材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
  • ポリジョッキー フルプラ

    ポリジョッキー

    フルプラ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルミ容器(蓋付) 大黒工業

    アルミ容器(蓋付)

    大黒工業(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
    用途洋菓子や和菓子の包装に材質アルミニウム
  • 剣山(ステン針) 千吉

    剣山(ステン針)

    千吉
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくいステンレス針。
    用途生け花用材質本体:鉛針部:ステンレス
  • 工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ラチェット差し No.31-C KAKUI

    工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ラチェット差し No.31-C

    KAKUI
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
    用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内形寸法(幅W×奥行D)(mm)フック:約28×42
  • デコレーション用 口金 アークランドサカモト

    デコレーション用 口金

    アークランドサカモト(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デコレーション用の口金です。
    用途デコレーション口金
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)(2件のレビュー)
    449税込494
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
    タイプ紐なし入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし シバセ工業

    3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし

    シバセ工業(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
    用途カクテル・ドリンク剤用
  • コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBA

    コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
    用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
  • 一般用糸鋸刃 旭工機

    一般用糸鋸刃

    旭工機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    バリを取りやすくする為、返し刃を設けています。
    用途木工用
  • LTD用補助締具 東日製作所

    LTD用補助締具

    東日製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大型LTD型の締め付けを容易にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...