カテゴリ
- 制御機器(46)
- 農業機械(37)
- 清掃用品(7)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「no67-20」の検索結果

乾湿両用掃除機
(1197件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
(68件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約9タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)30コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)160風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
すきまノズル 掃除機用
(71件のレビュー)¥529税込¥5821セット(3個)当日出荷セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10販売区分業務用
ホース パイプセット 掃除機用
(81件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷モノタロウブランド専用部品セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20販売区分業務用
合体工具 8点セット
ENGINEER(エンジニア)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35質量(g)927寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
タンクキャップクミタテ(シヨウ)
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷備考43,44フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ(シヨウ)図解NoMBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 15Hz
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 300 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 15Hz
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V ac/dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 15Hz
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 10 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 20 → 250 V ac/dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA、300 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●アクチュエータ含む:なし●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●消費電力:3.5W●コード番号:498-959アズワン品番65-7842-68
Telemecanique SensorsXCSP3918P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm幅 = 35mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSP3910P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 89mm取付方向 = 水平Cycles
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 非点滅 20Hz
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO/NC接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PBTmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67
SIEMENS¥86,980~税込¥95,678~1個7日以内出荷3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリース
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67
SIEMENS¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6934アズワン品番65-7796-69
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-7031アズワン品番65-7796-67
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷。3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6952アズワン品番65-7800-22
Telemecanique SensorsXCSP3902P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 100mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:メタル●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-993アズワン品番65-7842-71
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-983アズワン品番65-7842-70
Siemens, セレクタスイッチ, 2 ノッチ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:ショートハンドル接点構成:NO/NCIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°電流 Max:10 Aシリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mm本体材質:金属、プラスチックターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:500V最大DC電圧:500Vスイッチ作動:ラッチIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢金属製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 20Hz
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PBTmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = なし℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 15Hz
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 非点滅 20Hz
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 40 mm出力機能 = NO/NC接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PBTmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 300 mAVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 20Hz
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO/NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PTBmm最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -20℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 クワシフラッシュ 20Hz
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチIP67 プランジャGLAC07C
ハネウェル¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●幅:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2509アズワン品番65-7826-34
リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A1B
ハネウェル¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●深さ:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2515アズワン品番65-7792-12