カテゴリ

  • 農業機械(1,190)
  • トラック純正部品(386)
  • 制御機器(193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 切削工具(31)
  • 自動車純正部品(29)
  • 作業工具(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 梱包用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 安全保護具(12)
  • テープ(11)
  • 測定用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 電動工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 事務用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 建築金物(9)
  • バイク純正部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 厨房用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 医療(6)
  • 安全標識(5)
  • 作業服(5)
  • 手袋(5)
  • バイク部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「no70」の検索結果

2,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESDラテックスグローブCP100 リーブルESDラテックスグローブCP100リーブル
599税込659
1袋(100枚)
9日以内出荷
・グリップ力を必要としない作業に適したクリーンルーム用ラテックス手袋。・滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。・表面全体に細かいエンボス加工を施しており、細かな作業にも最適。・導電性添加剤配合により、静電気対策としても適しています。・汚れの目立ちにくいブラックカラー。・袖口まで覆えるロングタイプで体毛落下や汚れ付着を防げます。
用途クリーン作業に、髪染め作業に、製品検品作業など厚さ(mm)0.17ブラックサイズM全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマークNOLIMITS 19SWカスタムハンドルスタジオオーシャンマーク
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
クラス最強セッティングとなる88mmアームはワンサイズ上のモデルと同等の巻き上げパワーを発揮します。ハンドル回転の押す・引く動作を強力にサポートするBM70はキャスティングゲームにおけるプラグの扱いやすさ、ファイト時のパワーウィンチが最高レベルの仕上がりです。
仕様ハンドルノブ:EVA BM70寸法(mm)ハンドルアーム:88自重(g)95
NO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLE スタジオオーシャンマークNO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLEスタジオオーシャンマーク
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
20ソルティガ、21セルテートSWに対応したカスタムハンドルテスターの佐野ヒロムが導き出した対大物ファイトに向けたハンドルノブ「BM95」。持ち手の握り方を変えての巻きは、筋力を分散させて長時間ファイトを協力にサポートします。また、押すことも引くことにも力を入れやすい大型ノブはルアーのリーリングやジャークの際でも握りやすい形状です。ビッグゲームでは欠かせない球形ハンドルノブ「AG45」。大物とのファイトや激しいルアー操作においても、球形の握りやすさでアングラーをサポートします。
カバサ NINOシリーズ 鈴木楽器製作所カバサ NINOシリーズ鈴木楽器製作所
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
持ち手を握ってクルクルと回すように振ったり、スチールチェーンを撫でつけたりする鳴らし方があります。
材質スチールチェーン・ウッドハンドル
[冷蔵]マイプロテインバー バニラ風味 マイプロテイン[冷蔵]マイプロテインバー バニラ風味マイプロテイン
5,998税込6,478
1セット(1本×32個)
翌日出荷
1:マイプロテインはイギリスを代表するスポーツ栄養ブランドで世界70か国以上で展開しています。2021年9月時点で顧客は1,600万人を突破しており日本における海外ブランドとしてスポーツ栄養ブランド日本国内売り上げNO.1を獲得しています(1)。(1)出典:富士経済調べ(2022年実績)2:1本でタンパク質15.2gが摂れるとともに大豆パフの使用をして食べ応えも抜群なプロテインバーです。3:1本あたり184kcalで運動前後だけではなく毎日の生活におやつとして取り入れることで不足しがちなタンパク質 を気軽に補えます。
用途本品製造工場では卵小麦を含む製品を製造しています(特定原材料8品目対象)。チョコレートは高温になると油脂分が溶け冷えると白く固まることがあります。風味は劣りますが召し上がってもさしつかえありません。 開封後はお早めにお召し上がりください。
ケアガウン リーブルケアガウンリーブル
399税込439
1袋(1枚)
当日出荷
1.撥水性のある不織布で水回りの作業にも最適。2.非常に軽くて長時間の作業でも疲れにくい。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン不織布ブルーサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
No700 ブリストルブラシ 白 YAZAWANo700 ブリストルブラシ 白YAZAWA
699税込769
1本
5日以内出荷
作業しやすいサイズの100%豚毛ブラシです。
材質木柄ニス塗り、白豚毛毛丈(mm)18サイズ(mm)127×38×34
KA-70A バンドアジャスター バンビKA-70A バンドアジャスターバンビ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
メタルベルト用のコマアジャスト用の工具でアジャスト方法のヘアピン式・Cリング方式(中C・外C)、皮革ベルトのEPネジ方式の対応ができ、用途が広い工具です。時計好きな、一般ユーザーの方にもお勧めです。KA-70A本体にNo.1~No.5までがセットされており、別に標準付属品としてNo.1~No.5が各1本、No.6が2本、No.7が1本付属しております。
用途サイズ:90x70x15mmサイズ(mm)90×70×15
丸棒ニギリバー No.701 シロクマ丸棒ニギリバー No.701シロクマ
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)81寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)70
丸棒ニギリバー No.700 シロクマ丸棒ニギリバー No.700シロクマ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70
丸棒ニギリバー No.702 シロクマ丸棒ニギリバー No.702シロクマ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70
リバプール取手 No.70 シロクマリバプール取手 No.70シロクマ
39,980税込43,978
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質真鍮サイズ高さ(mm)77全長L(mm)590寸法D(Φmm)30足幅【P】425座幅(mm)【W2】Φ71サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
イージースリム 布巻 95mm デュエルイージースリム 布巻 95mmデュエル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
待望のダウンサイズ登場!!イージースリム(TM)布巻に新サイズ70mm登場!イージー!! ラクラク!! イカキャッチ!!イカのサイズが小さい時期や、数釣り・喰い渋った時の切り札として最適な70mmボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1フローティングエビ型スッテ
質量(g)6
イージースリム 布巻 70mm デュエルイージースリム 布巻 70mmデュエル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
待望のダウンサイズ登場!!イージースリム(TM)布巻に新サイズ70mm登場!イージー!! ラクラク!! イカキャッチ!!イカのサイズが小さい時期や、数釣り・喰い渋った時の切り札として最適な70mmボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1フローティングエビ型スッテ
質量(g)3
イージースリム 布巻 80mm デュエルイージースリム 布巻 80mmデュエル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
待望のダウンサイズ登場!!イージースリム(TM)布巻に新サイズ70mm登場!イージー!! ラクラク!! イカキャッチ!!イカのサイズが小さい時期や、数釣り・喰い渋った時の切り札として最適な70mmボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1フローティングエビ型スッテ
質量(g)4
黄色の野菜とくだもの70g 森永乳業黄色の野菜とくだもの70g森永乳業
169税込183
1個
8日以内出荷
くだものと野菜を配合しフルーティーな味わいに仕上げました。
幅(mm)80質量(kg)0.08高さ(mm)133奥行(mm)35
紫の野菜とくだもの70g 森永乳業紫の野菜とくだもの70g森永乳業
169税込183
1個
8日以内出荷
くだものと野菜を配合しフルーティーな味わいに仕上げました。
幅(mm)80質量(kg)0.08高さ(mm)133奥行(mm)35
赤い野菜とくだもの70g 森永乳業赤い野菜とくだもの70g森永乳業
169税込183
1個
8日以内出荷
くだものと野菜を配合しフルーティーな味わいに仕上げました。
幅(mm)80質量(kg)0.08高さ(mm)133奥行(mm)35
緑の野菜とくだもの70g 森永乳業緑の野菜とくだもの70g森永乳業
169税込183
1個
8日以内出荷
くだものと野菜を配合しフルーティーな味わいに仕上げました。
幅(mm)80質量(kg)0.08高さ(mm)133奥行(mm)35
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
マイプロテインバー バニラ風味 ドルチェマイプロテインバー バニラ風味ドルチェ
1,898税込2,050
1セット(1本×8個)ほか
翌日出荷
1:マイプロテインはイギリスを代表するスポーツ栄養ブランドで世界70か国以上で展開しています。2021年9月時点で顧客は1,600万人を突破しており日本における海外ブランドとしてスポーツ栄養ブランド日本国内売り上げNO.1を獲得しています(1)。(1)出典:富士経済調べ(2022年実績)2:1本でタンパク質15.2gが摂れるとともに大豆パフの使用をして食べ応えも抜群なプロテインバーです。3:1本あたり184kcalで運動前後だけではなく毎日の生活におやつとして取り入れることで不足しがちなタンパク質 を気軽に補えます。
用途本品製造工場では卵小麦を含む製品を製造しています(特定原材料8品目対象)。チョコレートは高温になると油脂分が溶け冷えると白く固まることがあります。風味は劣りますが召し上がってもさしつかえありません。 開封後はお早めにお召し上がりください。
合掌ガゼットGTN No.24 70×50×360 cotta合掌ガゼットGTN No.24 70×50×360cotta
5,998税込6,598
1枚(100枚)
4日以内出荷
マチ付きの形状で、厚みのあるお菓子に最適です。 脱酸素剤対応。
材質バリアNY寸法(mm)70×50×360
SK バッグ かすみ草 cottaSK バッグ かすみ草cotta
4,098税込4,508
1枚(100枚)
4日以内出荷
フラットな状態で持ち運びが出来ます。 風呂敷と違い結ぶ必要がない為、作業効率がアップします。 結び目がないため、包装後の積み重ねが可能です。
材質HDPE半透明
ワイドオープンサンド No70 cottaワイドオープンサンド No70cotta
1,498税込1,648
1枚(100枚)
4日以内出荷
後ろ側から大きく上方に開き、他製品と比べ開け易い!
寸法(mm)70×200
CPフレッシュサンド袋 NO.70 cottaCPフレッシュサンド袋 NO.70cotta
3,798税込4,178
1枚(200枚)
4日以内出荷
材質OPP防曇フィルム寸法(mm)230×175
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
44,980税込49,478
1本
62日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0830-070
寸法(mm)DG/D:5、DK:8質量(g)2.6寸法L(mm)70ねじ径オス側:M3材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)8寸法ML(mm)70先端材質ルビー寸法DS(mm)5
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
36,980税込40,678
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0610-070
寸法(mm)DG/D:5、DK:6質量(g)1.8寸法L(mm)70ねじ径オス側:M3材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)6寸法ML(mm)61先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
36,980税込40,678
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0610-070
寸法(mm)DG/D:5、DK:6寸法L(mm)70ねじ径オス側:M3材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)6寸法ML(mm)61先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKT2510G1103 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKT2510G1103TELEMECANIQUE SENSORS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT動作温度 Max = +70℃機械的寿命 = 15000000Cyclesリミットスイッチ - 1 No - 1 Nc-PG11 金属エンド PLUMRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKT1587922 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKT1587922TELEMECANIQUE SENSORS
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション動作温度 Max = +70℃機械的寿命 = 10000000Cyclesリミットスイッチ Xck-T ローラープランジャ - 1NC+1NORoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKT2110G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKT2110G11TELEMECANIQUE SENSORS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション長さ = 58mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckt - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10543 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10543TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー可変長 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ50541H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ50541H29TELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - 低速 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS5 M12 - L35 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 mケーブル長(m)5検出距離(mm)2電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)2接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM12最大DC電圧(V)24
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら