カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「no775」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所

    ゴム用両面テープ NO.775

    寺岡製作所(21件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
    用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • 方眼シール ケニス

    方眼シール

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(50枚)
    当日出荷
    大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
    材質PE寸法(mm)40×401mm方眼線色接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
  • SF ショートラチェット セット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ショートラチェット セット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    20mmの超薄型ヘッド。 ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。 L型ハンドルのため倍力作業。 狭いスペースや壁際での作業に最適です。
    種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20商品構成セット品
  • ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)

    ゴム用 強力両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
    材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
  • プッシュフェルト 東日製作所

    プッシュフェルト

    東日製作所
    979税込1,077
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マーカーヘッドの劣化等で交換が必要な場合にご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモン用アース棒 末松電子製作所

    電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモン用アース棒

    末松電子製作所
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    16,980税込18,678
    1組(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート入数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(229件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • HE5B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE5B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
    仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)種別ゴムカバー付質量(g)約9保護構造IP65(IEC 60529)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1接点構成3ポジションスイッチ:2端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★テレビ。OLED48A1PJA。OLED48A2PJA。OLED48C1PJB。OLED48CXPJA。OLED55A1PJA。OLED55A2PJA。OLED55B1PJA。OLED55B3PJA。OLED55B6P。OLED55B7P。OLED55B8PJA。OLED55B9PJA。OLED55BXPJA。OLED55C1PJB。OLED55C6P。OLED55C7P。OLED55C8PJA。OLED55C9PJA。OLED55CXPJA。OLED55E6P。OLED55E8PJA。OLED55E9PJA。OLED55G1PJA。OLED55GXPJA。OLED65A2PJA。OLED65B1PJA。OLED65B3PJA。OLED65B6P。OLED65B7P。OLED65B8PJA。OLED65B9PJA。OLED65BXPJA。OLED65C1PJB。OLED65C7P。OLED65C8PJA。OLED65C9PJA。OLED65CXPJA。OLED65E6P。OLED65E7P。OLED65E8PJA。OLED65E9PJA。OLED65G1PJA。OLED65G8PJA。OLED65GXPJA。OLED65W7P。OLED65W8PJA。OLED65W9PJA。OLED65WXPJA。OLED77A1PJA。OLED77B3PJA。OLED77C1PJB。OLED77C8PJA。OLED77C9PJA。OLED77CXPJA。OLED77G6P。OLED77W7P。OLED77W8PJA。OLED77W9PJA。OLED83C1PJA。43NANO75JPA。43NANO76JPA。43UF6900。43UF7710。43UH6100。43UH6500。43UH7500。43UJ6100。43UJ630A。43UJ6500。43UJ7500。43UK6300PJF。43UM7300EJA。43UM7500PJA。43UN7100PJA。43UN7400PJA。43UN8100PJA。43UP8000PJB。43UQ8000PJC。43UQ9100PJD。49NANO86JNA。49SJ8000。49SK8500PJA。49SM8100PJB。49UB8500。49UF6900。49UF7710。49UF8500。49UH6100。49UH6500。49UH7500。49UH7700。49UJ6100。49UJ630A。49UJ6500。49UK6300PJF。49UK7500PJA。49UM7100PJA。49UN7100PJA。49UN7400PJA。50NANO75JPA。50NANO76JPA。50NANO85JPA。50QNED80JRA。50UM7300EJA。50UN8100PJA。50UP7700PJB。50UP8000PJB。50UQ8000PJC。50UQ9100PJD。55EG9100。55EG9600。55LA9650。55LA9700。55NANO75JPA。55NANO76JPA。55NANO90JPA。55NANO91JNA。55QNED80JRA。55SJ8000。55SJ8500。55SK8500PJA。55SM8100PJB。55SM9000PJB。55UB8500。55UB9500。55UF7710。55UF8500。55UF9500。55UH6500。55UH7500。55UH7700。55UH8500。55UJ6100。55UJ630A。55UJ6500。55UK6300PJF。55UK7500PJA。55UM7300EJA。55UM7500PJA。55UN7100PJA。55UN7400PJA。55UN8100PJA。55UP7700PJB。55UP8000PJB。55UQ8000PJC。55UQ9100PJD。60SJ8500。60UF8500。60UH7500。60UH7700。60UJ6500。60UK6200PJA。60UN7100PJA。65EG9600。65LA9700。65NANO75JPA。65NANO76JPA。65NANO90JPA。65NANO91JNA。65QNED80JRA。65QNED90JPA。65SJ8500。65SK8500PJA。65SM8100PJB。65SM9000PJB。65UB9800。65UF9500。65UH8500。65UJ630A。65UK6300PJF。65UK7500PJA。65UM7300EJA。65UM7500PJA。65UN7400PJA。65UN8100PJA。65UP8000PJB。65UQ8000PJC。65UQ9100PJD。75NANO76JPA。75NANO90JPA。75NANO91JNA。75QNED80JRA。75QNED85JRA。75QNED90JPA。75SK8000PJA。75SM8600PJB。75UQ8000PJC。75UQ9100PJD。86NANO90JPA。86NANO91JNA。86QNED80JRA。86QNED85JRA。86QNED90JPA。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 扁平缶ゲージ管付 瑞穂化成工業

    扁平缶ゲージ管付

    瑞穂化成工業
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶用トレー 瑞穂化成工業

    扁平缶用トレー

    瑞穂化成工業
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。
    適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775材質PP低発泡(PP)寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
  • 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4