カテゴリ

  • 機構部品(170)
  • パソコン/周辺機器(113)
  • 学童・教育用品(30)
  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)

「nok ap」の検索結果

343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンAPUシリーズ NOKパッキンAPUシリーズNOK
589税込648
1個
5日以内出荷
Oリング 1AP NOKOリング 1APNOK
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TCV TCV24408 NOKオイルシール TCV TCV24408NOK
849税込934
1個
当日出荷
・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1260-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P9-NNOK
19税込21
1個
欠品中
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP9N部品番号NOK:CO00006-AJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-NNOK
109税込120
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48AN部品番号NOK:CO00045-AJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-NNOK
57税込63
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP29N部品番号NOK:CO00027-AJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-NNOK
38税込42
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P400-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P400-NNOK
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP400N部品番号NOK:CO00121-AJIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±2.82バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P36-NNOK
67税込74
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP36N部品番号NOK:CO00036-AJIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-NNOK
229税込252
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP100N部品番号NOK:CO00067-AJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP30N部品番号NOK:CO00029-AJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-NNOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP24N部品番号NOK:CO00022-AJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P67-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P67-NNOK
159税込175
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP67N部品番号NOK:CO00059-AJIS呼び旧JIS:P67太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)66.6内径許容差(mm)±0.59バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P155-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P155-NNOK
489税込538
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP155N部品番号NOK:CO00082-AJIS呼び旧JIS:P155太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)154.5内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P165-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P165-NNOK
559税込615
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP165N部品番号NOK:CO00084-AJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-NNOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP21N部品番号NOK:CO00018-AJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-NNOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-NNOK
159税込175
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P63-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P63-NNOK
149税込164
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP63N部品番号NOK:CO00057-AJIS呼び旧JIS:P63太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)62.6内径許容差(mm)±0.56バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P25-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P25-NNOK
48税込53
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP25N部品番号NOK:CO00023-AJIS呼び旧JIS:P25太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.7内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-NNOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10AN部品番号NOK:CO00008-AJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-NNOK
129税込142
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP53N部品番号NOK:CO00051-AJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-NNOK
48税込53
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P390-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P390-NNOK
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP390N部品番号NOK:CO06650-AJIS呼び旧JIS:P390太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)389.5内径許容差(mm)±2.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P170-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P170-NNOK
669税込736
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP170N部品番号NOK:CO00085-AJIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P220-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P220-NNOK
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP220N部品番号NOK:CO00096-AJIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
nok パッキン特集