31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
459 税込505
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用
1個
529 税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
1袋(37個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱 ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
1袋(23個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鬼刃ピアスΖ(ゼータ) ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
1袋(23個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インテリジェンスなアレンジ・作曲支援機能を備えた音楽作成・楽譜作成・楽器練習を実現する音楽統合ソフトウェア。上位モデルABILITYのDNAを継承。高品位なサウンドクオリティを提供するAUDIOプロセッシング&MIDIエンジンを搭載。アレンジデータを追加しさらに柔軟で多彩な伴奏作成・アレンジを実現。優れた視認性と直感的な操作性、手軽に高品位な演奏を可能にするVSTiの収録、そしてVOCALOIDとの連携やハイエンドな制作環境を構築する拡張性など、手軽に音楽創造をお楽しみいただける環境をご提供。同梱のnanoKEY2でリアルタイムやステップ入力も可能。付属のソフト音源M1 LeやEzDrummer Liteほかでサウンドも飛躍的に拡張。これからDTMを始める方にお薦めです。
対応OSWindows 8.1/8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク3.5GB以上 使用CPUIntel/AMDデュアルコアプロセッサー以上
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

Description。The SparkFun BME280 Atmospheric Sensor Breakout is the easy way to measure barometric pressure, humidity, and temperature readings all without taking up too much space. Basically, anything you need to know about atmospheric conditions you can find out from this tiny breakout. The BME280 Breakout has been design to be used in indoor/outdoor navigation, weather forecasting, home automation, and even personal health and wellness monitoring.。The on-board BME280 sensor measures atmospheric pressure from 30kPa to 110kPa as well as relative humidity and temperature. The breakout provides a 3.3V SPI interface, a 5V tolerant I2C interface(with pull-up resistors to 3.3V), takes measurements at less than 1mA and idles less than 5μA. The BME280 Breakout board has 10 pins, but no more than six are used at a single time. The left side of the board provide power, ground, and I2C pins. The remaining pins which provide SPI functionality and have another power and ground, are broken out on the other side.。Note:The breakout does NOT have headers installed and will need to purchased and soldered on yourself. Check the。Recommended Products。section below for the type of headers we use in the Hookup Guide!。Features。Operation Voltage:3.3V。I2C SPI Communications Interface。Temp Range:-40C to 85C。Humidity Range:0 - 100% RH, =-3% from 20-80%。Pressure Range:30,000Pa to 110,000Pa, relative accuracy of 12Pa, absolute accuracy of 100Pa。Altitude Range:0 to 30,000 ft(9.2 km), relative accuracy of 3.3 ft(1 m)at sea level, 6.6(2 m)at 30,000 ft.。Incredibly Small
アズワン品番67-0426-57
1個
6,898 税込7,588
33日以内出荷

Description。This is the Logitech C270 Webcam. With a sleek compact look and a black finish, this is not just for looks. This economical choice provides a 720p/30FPS HD resolution in a 16:9 widescreen format. The Logitech C270 webcam is compatible with most major messaging applications like Skype, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger and more, giving you a wide selection of use.。Fluid Crystal technology provides smoother videos, sharper pictures, richer colors and clearer sound in real-world conditions. With the automatic light correction, even if you make a video call in dim or poorly backlit settings, the camera will intuitively adjust to produce the best possible image.。The built-in noise-reducing mic makes sure your voice comes across clearly, even if you're in busy surroundings. This flexible webcam comes with a universal clip for mounting so you can either attach it securely to your screen or sit it on a shelf.。Features。USB port。Max Resolution - 720p/30fps。16:9 Widescreen。Photo Resolution - 3MP。Focus Type - Fixed focus 40cm and beyond。Lens Type - Plastic。Auto Light Correction。Built-in mic with noise cancellation - mono。Field of View 60°
アズワン品番67-0427-16
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷

Description。The gator:log is the perfect data logging tool for your next experiment. With the automation of the data collection process, gone are the days of rushing around with a pen and composition notebook to simultaneously record data and your observations. Now, you only need to sit back and observe your experiment.。The gator:log allows a student(s)to focus more on what is happening in the experiment than watching a thermometer or sensor readout. Additionally, a micro:bit can still be used to provide a graphical display for observing changes in data, when a sensor readout is required. If tied in conjunction with the gator:RTC, stop watches on time based experiments can become a thing of the past too(with the added benefit of more accurate timing results)!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:log Hookup Guide。Features。ATmega328P microcontroller。μSD(micro SD)card slot for μSD card for data storage。Two status indicator LEDs。Serial connection via RX and TX pads。GND and 3V3 pads for 3.3V power connection
アズワン品番67-0422-76
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷

Description。This is a two pack of #501 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.1" ball tip with a 0.005" radius, a 60 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.00" Ball tip(0.005" radius)。60 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
アズワン品番67-0428-38
1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

Description。This is a two pack of #502 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.005" ball tip with a 0.0025" radius, a 40 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.005" Ball tip(0.0025" radius)。40 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
アズワン品番67-0428-37
1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

。Description。The SparkFun Qwiic TMP117 breakout is a high precision temperature sensor equipped with an I2C interface. It outputs temperature readings with high precision of ±0.1℃ across the temperature range of -20℃ to +50℃s with no calibration and a maximum range from -55℃ to 150℃. The SparkFun High Precision Temperature Sensor also has a very low power consumption rate which minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The SparkFun High Precision Temperature Sensor also includes programmable temperature limits, and digital offset for system correction. While the TMP102 is capable of reading temperatures to a resolution of 0.0625℃ and is accurate up to 0.5℃, the on-board TMP117 is not only more precise but has a 16-bit resolution of 0.0078℃!。To make this breakout even easier to use, we've written an Arduino library to help you get started "Qwiic-ly." Check the Documents tab above for more information.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The TMP117 High Precision Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun High Precision TMP117 Hookup Guide。Features。Uses I2C interface(Qwiic-enabled)。Four selectable addresses。0x48(default), 0x49, 0x4A, 0x4B。16-bit resolution, 0.0078℃。High accuracy, digital temperature sensor。±0.1℃(max)from ?20℃ to 50℃。±0.15℃(max)from ?40℃ to 70℃。±0.2℃(max)from ?40℃ to 100℃。±0.25℃(max)from ?55℃ to 125℃。±0.3℃(max)from ?55℃ to 150℃。Operating temperature range。-55℃ to +150℃。Operating voltage range。1.8V to 5.5V。Typically 3.3V if using the Qwiic cable。Low power consumption。3.5μA(1-Hz conversion cycle)。150nA(shutdown current)。Programmable operating modes。Continuous, one-shot, and shutdown。Programmable temperature alert limits。Selectable averaging for reduced noise。Digital offset for system correction。NIST traceability。。Documents。Schematic。Eagle Files。Board Dimensions。Hookup Guide。Datasheet(TMP117)。Arduino Library。GitHub Hardware Repo
アズワン品番67-0427-10
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷