カテゴリ
- 機構部品(104)
- オイルシール(80)
- Oリング(3)
- パッキン(17)
- バックアップリング(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 15(11)
- 16(5)
- 17(21)
- 18(15)
- 19(13)
- 20(28)
- 21(4)
- 22(17)
- 25(16)
- 25.5(1)
- 26.5(1)
- 27(3)
- 29(3)
- 30(2)
- 31(5)
- 35(2)
外径(Φmm)
- 35
- 30(85)
- 38(68)
- 40(125)
- 42(65)
- 45(100)
- 50(100)
- 52(75)
- 55(83)
- 60(69)
- 62(78)
- 65(78)
- 70(84)
- 80(90)
- 85(68)
- 90(73)
- 100(75)
- 105(64)
- 115(69)
- 120(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(4)
- ゴム(80)
- 樹脂(24)
ブランド
- NOK(104)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「nok」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール SC SC15357
NOK¥379税込¥4171個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)35部品番号AC0610-F3軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
オイルシール TC TC20358
NOK¥539税込¥5931個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE1013-A4軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール VC VC20356
NOK¥289税込¥3181個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1010-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)6