カテゴリ
- オフィス家具(1,503)
- 物流用品(875)
- 科学研究・開発用品(785)
- トラック用品・パーツ(725)
- 卓上消耗品(666)
- 介護用品(520)
- 作業服(503)
- 作業工具(464)
- 医療(421)
- 店舗什器・備品(398)
- 建築金物(382)
- 安全標識(258)
- 空調・照明・電設資材(248)
- パソコン/周辺機器(232)
- 電動工具(198)
- 厨房用品(166)
- 測定用品(165)
- 切削工具(147)
- 清掃用品(143)
- バイク部品(140)
- 自転車部品(131)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 建材・エクステリア(124)
- 事務用品(116)
- 手袋(112)
- 学童・教育用品(111)
- 安全保護具(109)
- 溶接用品(108)
- 農業・園芸資材(107)
- 食品・飲料(105)
- 制御機器(101)
- 名入れカレンダー(98)
- 塗装・養生・内装用品(89)
- ねじ・ボルト・釘(84)
- 配管・水廻り設備部材(75)
- 防災用品(72)
- 農業機械(65)
- 機構部品(63)
- 自動車純正部品(58)
- 日用品(57)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 整備工具・収納(53)
- 研磨材(42)
- クリーンルーム用品(41)
- 家電(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(37)
- フォークリフト・産機・建機用品(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- 梱包用品(35)
- 保管用品(33)
- メカニカル部品(33)
- カー用品(29)
- ヘルスケア(28)
- 空圧工具(27)
- 安全用品(25)
- 救急・衛生(25)
- 電気材料(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 測量用品(土木/建設)(24)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 洗剤・除去剤(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- マスク(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 縫製用品(16)
- トラック純正部品(15)
- 洗車・清掃(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 理美容(10)
- 住設機器(7)
- 農具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 接着剤・補修材(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- テープ(5)
- 防犯用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 塗料(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- エンジン工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(1,200)
- 雅(608)
- 徳武産業(383)
- エスコ(326)
- グリーンクロス(198)
- cotta(198)
- ビー・ブラウンエースクラップ(179)
- イトーキ(147)
- TGK(東京硝子器械)(144)
- 空調服(123)
- 宇都宮製作[手袋](123)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(119)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- NEG(日電理化硝子)(116)
- サンエス(108)
- TURN(106)
- 大見工業(104)
- ハンマーキャスター(103)
- メディアカバーマーケット(99)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「nomi」の検索結果

NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ
シグマ光機¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から12日以内出荷高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
のみ 木工用
(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。刃幅(mm)9/15/24全長(mm)248セット内容9/15/24質量(g)152/175/208(±5)材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
空気入車輪のみ
(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830車輪タイプ空気入りプライ2
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車)
ユーエイキャスター(54件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ハードゴム車)
ユーエイキャスター(30件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用材質(車輪)ハードゴム
ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
鉄重量戸車V型 車のみ
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
万能のみ
角利(角利産業)(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン車輪のみ 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
木工用DIYのみ
SK11(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(3本組)当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
車輪ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷STCシリーズ交換用(B入)材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
VA 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷車輪のみとなります。許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄
小山金属工業所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
...