「nor-100」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルト幅(mm)20 周長(mm)590 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000047 鏡面寸法(mm)Φ90 松吉医科器械コード23-2197-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後 最高使用圧力(MPa)0.5 機能瞬時流量表示 測定精度(%)±5F.S. 最高使用温度(℃)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミニサーマルマスフローメータに視認性に優れたデジタル表示器です。コストパフォーマンスを最優先に開発されたTF-600形ミニミニサーマルマスフローメータに視認性に優れたデジタル表示器を搭載し、アナログ/デジタ出力(オプション)も装備したマスフローメータです。運転圧力、温度変化に影響されずに質量流量の計測ができます。応答速度は90% 応答2 秒の高速応答です。全量通過方式のシンプルな構造でメンテナンスが容易です。遠隔監視、バッチ運転及びセーフティ運転が容易に得られます。CEマーキング対応です。
電源(V)DC24V±10% 使用圧力(MPa)0.75 流体温度(℃)50
1台
49,980 税込54,978
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途930MB 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)-5~40 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3 圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95 使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷