カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「nos22」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)

    THK(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBトレー 43cm長角ノンスリップトレー 中 マルケイ(国際化工)

    FBトレー 43cm長角ノンスリップトレー 中

    マルケイ(国際化工)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
    電子レンジ×食器洗浄機
  • 水栓ジョイントボックス Aー4 未来工業

    水栓ジョイントボックス Aー4

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    適合管(サヤ管)22、25
  • 水栓ジョイントボックス Aー4N 未来工業

    水栓ジョイントボックス Aー4N

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    適合管(サヤ管)22、25
  • 水栓ジョイントボックス KVK

    水栓ジョイントボックス

    KVK
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    さや管、樹脂管、水栓の取付を一体化する端末ボックスです。
    適合壁厚(空間)40以上
  • インピンジャートラップ用吸着剤(200g) SKC(環境測定)

    インピンジャートラップ用吸着剤(200g)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1箱
    47日以内出荷
    トラップ用交換sorbentで、蒸気成分を除去するために使用します。内容量は200 gで、Cat. Nos. 225-22および225-22-01に対応します。
    用途ガラス製ミジェットインピンジャーは、既知の空気量を気泡としてチューブ内に通過させることで、汚染物質を液体捕集媒体中に捕集します。捕集された液体を分析することにより空気中濃度を求めます。インピンジャーは空気採取ポンプの側面に取り付けて使用することも、作業者の呼吸域付近でホルスターに収納して使用することも可能です。タイプソルベント