カテゴリ

  • 制御機器(125)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 切削工具(41)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • バイク部品(24)
  • メカニカル部品(20)
  • オフィス家具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 作業工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 測定用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 機構部品(9)
  • テープ(8)
  • 建築金物(8)
  • 物流用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 手袋(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np 19」の検索結果

688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19mmx10m ビニールテープ エスコ

    19mmx10m ビニールテープ

    エスコ(5件のレビュー)
    835税込919
    1セット(10巻)
    当日出荷
    すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
    仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ニップル 電気亜鉛めっき 薄鋼用 外山電気

    ニップル 電気亜鉛めっき 薄鋼用

    外山電気(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    679税込747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    659税込725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • R型プラスチックニッパ スリーピークス

    R型プラスチックニッパ

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    お求めになりやすい価格のビニールグリップ 連続作業が楽なコイルバネ くい違い防止ストッパー付(刃奥部) 刃部開口調節機能付
    トラスコ品番826-6575材質バナジウム鋼全長(mm)190質量(g)220呼び寸法(mm)190硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)15
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(457件のレビュー)
    199税込219
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    349税込384
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15A・20兼用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 熱中症注意ポスター 熱中症のおそれのある者に対する処置 NP-19 グリーンクロス

    熱中症注意ポスター 熱中症のおそれのある者に対する処置 NP-19

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
    用途熱中症への注意喚起に。材質ユポ紙サイズB2取付方式テープ・ピン(別売)入数(枚)1縦(mm)728横(mm)515
  • ノンラスト コスモ石油

    ノンラスト

    コスモ石油(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    容量(L)18外観茶褐色不透明危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじ

    ワッシャー木用ねじNP

    八幡ねじ(52件のレビュー)
    489税込538
    1パック(140本)
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質呼び径4.2表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11ねじの呼びM4.2
  • ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用 外山電気

    ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用

    外山電気(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT)

    アクセルペダルNEO NP70130

    ネオプロト(NEOPLOT)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70130。【ドレスアップパーツにはない高性能を追求したアクセルペダル! 】ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークを実現。アクセルを踏み込んだ時の剛性感やアクセルコントロールのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。販売備考:適合:ミツビシ デリカD5(CV1W) 2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド。適合情報:。ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-。色[カラー]:シルバー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ(A6061-T6)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。付属品:ストッパー、ボタンキャップボルト。備考:純正ペダルに被せるタイプです。特記事項:取付作業には、アクセレーターを脱着します。関連商品:品番:NP72230,NP70330
    付属品ストッパー、ボタンキャップボルト特記取付作業には、アクセレーターを脱着します。材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)備考純正ペダルに被せるタイプです。加工関連規格品番:NP72230,NP70330入数1
  • ピアノ線強力ニッパ スリーピークス

    ピアノ線強力ニッパ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
    トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
  • 部品 コードレスピン釘打機 NP14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスピン釘打機 NP14DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT)

    フットレストバーNEO NP72230

    ネオプロト(NEOPLOT)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP72230。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:ミツビシ デリカD:5(CV1W)2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド*バー幅:90mm。適合情報:。ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-。色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)。サイズ:バー幅:90mm。材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)。加工[有/無]:フロアカーペット穴あけ加工。内容量[数量]:1。関連商品:品番:NP70330,NP70130
    材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工フロアカーペット穴あけ加工関連規格品番:NP70330,NP70130サイズ(mm)バー幅:90入数1
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    769税込846
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • 三価クロメート ワッシャー木用ネジNP 大阪魂

    三価クロメート ワッシャー木用ネジNP

    大阪魂
    1,992税込2,191
    1個
    翌々日出荷
    材質呼び4.2表面処理三価クロメート
  • ロックナット(鋼板製) 外山電気

    ロックナット(鋼板製)

    外山電気(2件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 女子食品衣半袖 NP-432 ナガイレーベン

    女子食品衣半袖 NP-432

    ナガイレーベン
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • 女子食品衣半袖 NP-422 ナガイレーベン

    女子食品衣半袖 NP-422

    ナガイレーベン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスピン釘打機 NP14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスピン釘打機 NP14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD425NP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD425NP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1パック(19本)
    3日以内出荷
    鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
    用途鉄板用トラスコ品番166-0036セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)63頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)4
  • [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個 エスコ

    [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個(10個)
    翌日出荷
    仕様適合差込角:1"リング内径(Φmm)40.6入数10個
  • 強力ニッパー スリーピークス

    強力ニッパー

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1丁
    翌日出荷
    テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
    材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック全長(mm)190質量(g)270呼び寸法(mm)190刃部硬度(HRC)62~67切断能力(Φmm) ピアノ線2
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7
  • サンクレットオリコンP19B-B サンコー(三甲)

    サンクレットオリコンP19B-B

    サンコー(三甲)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    方向性無く開閉が可能な直線フタと防犯対策のロック機構を盛り込んだサンクレットオリコン。
    仕様両長辺下板にラベル剥離台有、フタ上面、両長辺上板、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能、両短辺内面中央下部のスライドロックによる防犯対策仕様材質PP形状(底面)斜格子リブブルー容量(L)18.9有効内寸(mm)329×228×252外寸(mm)366×264×286内寸(mm)336×229×252底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.73(890)折りたたみ時高さ(mm)91嵌合商品ペタンコC-20B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×264×286
  • 室名札 グリーンクロス

    室名札

    グリーンクロス
    829税込912
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
    用途室名の標示に材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100取付け方法裏面両面テープ貼
  • ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD419NP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD419NP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    799税込879
    1パック(26本)
    3日以内出荷
    鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
    用途鉄板用トラスコ品番166-0082セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)69頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)19呼び寸法d(mm)4
  • 先曲ピアノ線強力ニッパ190mm スリーピークス

    先曲ピアノ線強力ニッパ190mm

    スリーピークス
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-5135寸法(mm)190全長(mm)190
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • STEM SUB ASSY,STR    53219K64NP0 ホンダ

    STEM SUB ASSY,STR 53219K64NP0

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • プラスチックニッパー 190mm スリーピークス

    プラスチックニッパー 190mm

    スリーピークス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番475-4140寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)220
  • サンクレットオリコンP19B サンコー(三甲)

    サンクレットオリコンP19B

    サンコー(三甲)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)材質PP有効内寸(mm)329×228×251外寸(mm)366×264×281内寸(mm)330×229×251機構両長辺下板にラベル剥離台有(118×80mm)。フタ上面、両長辺上板、両短辺中央にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.50(867)嵌合商品ペタンコO-20B
  • 旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-DCGWシリーズ

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。仕上げ切削
  • ヘラゲインMX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインMX

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。
    用途自動車などのホースや電線の保護に。材質ポリエステル(PET)+66ナイロン使用温度範囲(℃)-70~+125特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性
  • 液晶保護フィルム プリンストン PTFBLT-19 / PTFWLT-19 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム プリンストン PTFBLT-19 / PTFWLT-19 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種プリンストン PTFBLT-19 / PTFWLT-19取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性ブルーライトカット反射防止
  • 4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/NP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1190(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)43解像度最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q870 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)オフィスソフトなし
...