カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(315)
  • 制御機器(211)
  • 切削工具(86)
  • メカニカル部品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 建築金物(26)
  • 縫製用品(24)
  • 医療(20)
  • 家電(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • バイク部品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 日用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 梱包用品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 理美容(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-002」の検索結果

962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#98048 シンクールNP-2 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98048 シンクールNP-2 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
24,980税込27,478
1缶(18L)
4日以内出荷
非鉄金属用のタッピングオイルです。非鉄金属のタップや鋼のネジ転造加工に最適です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ない。
用途タップ立て、ねじ転造加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材非鉄金属、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N2種1号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98114 99X-NP-2C 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98114 99X-NP-2C 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
22,980税込25,278
1缶(18L)
4日以内出荷
銅合金用の加工油です。銅合金のタップ加工に最適です。軽切削加工にも対応しています。
用途非鉄金属(銅)、普通鋼の軽加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材普通鋼、非鉄金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類外観(原液)黄色透明JIS分類N2種2号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NP2RX NEUTRIKNP2RXNEUTRIK
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NP2RX-AU-SILENT NEUTRIKNP2RX-AU-SILENTNEUTRIK
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NP2X NEUTRIKNP2XNEUTRIK
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(81531)MTG,ENG SIDE(NP2) ホンダ(81531)MTG,ENG SIDE(NP2)ホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
(74465)BRKT,TORQUEROD LWR(NP2) ホンダ(74465)BRKT,TORQUEROD LWR(NP2)ホンダ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
交換用フィルタ NP02FT NEC交換用フィルタ NP02FTNEC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
プロジェクター本体内部に、ほこりやゴミが入るのを防ぐためのフィルタ。2枚組。
対応機種【PX 】NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD
Van Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3m VAN DAMMEVan Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3mVAN DAMME
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRORS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mmRS PRO
7,610税込8,371
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRORS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mmRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
M10正キャプボルト TANAX(タナックス)[バイク用品]M10正キャプボルトTANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラーの補修部品 ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
セット内容ボルト、ナイロンワッシャー材質スチールねじ径(mm)10(正ねじ)
ミニチュア/BNC 変換コネクタ 小野測器ミニチュア/BNC 変換コネクタ小野測器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ミニチュア/BNC変換コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブル延長用コネクタ 小野測器信号ケーブル延長用コネクタ小野測器
3,498税込3,848
1個
当日出荷
信号ケーブル延長用コネクタ
用途ケーブル延長時の接続コネクタとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5mVAN DAMME
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR's. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450') 379-9450/ (black, blue, green, red and grey)RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5mVAN DAMME
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X オスXLR3 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X オスXLR3 5mVAN DAMME
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
まいと~く FAX 9 Pro+OCX モデムパック(USB変換ケーブル付き)-NP2 インターコムまいと~く FAX 9 Pro+OCX モデムパック(USB変換ケーブル付き)-NP2インターコム
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
ベストセラーパソコンFAXソフト「まいと~く FAX 9 Pro」に、ナンバー・ディスプレイ対応まいと~く専用FAXモデム「MD50M for まいと~く II」と「シリアル-USB変換ケーブル」を付属したセット商品です。シリアルポートのないパソコンに必要なUSB変換ケーブルが同梱しています。)ナンバー・ディスプレイによる送信元電話番号別のFAXデータ振り分けなど専用モデムならではの便利な機能がご利用頂けます。※ サポートが2インシデント付属します。※ インシデントの有効期間は商品のサポートサービス終了時 (商品の販売終了時より1年後)までとなります。
まいと~く FAX 9 Pro モデムパック(USB変換ケーブル付き)-NP2 インターコムまいと~く FAX 9 Pro モデムパック(USB変換ケーブル付き)-NP2インターコム
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
ベストセラーパソコンFAXソフト「まいと~く FAX 9 Pro」に、ナンバー・ディスプレイ対応まいと~く専用FAXモデム「MD50M for まいと~く II」と「シリアル-USB変換ケーブル」を付属したセット商品です。シリアルポートのないパソコンに必要なUSB変換ケーブルが同梱しています。)ナンバー・ディスプレイによる送信元電話番号別のFAXデータ振り分けなど専用モデムならではの便利な機能がご利用頂けます。※ サポートが2インシデント付属します。※ インシデントの有効期間は商品のサポートサービス終了時 (商品の販売終了時より1年後)までとなります。
シムプレート 真鍮 岩田製作所シムプレート 真鍮岩田製作所
6,998税込7,698
1パック(5個)
翌々日出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150長さL(mm)500材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
アニメDVD シンデレラ エー・アール・シーアニメDVD シンデレラエー・アール・シー
139税込153
1枚
9日以内出荷
ジャンル紙ジャケットアニメDVD仕様字幕:日本語・英語種類シンデレラ使用時間(分)72収録:音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き山佐時計計器
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
32枚のカードを収納!ジャバラ開きで中身が見やすいスヌーピーのカードケースジャバラ開きで中身が一目瞭然お札も小銭も入るからお財布としても使えるカード入れ×32、オープンポケット×3、ファスナーポケット×1
用途カードの収納に、お財布としても。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 カードケース ウォレット コインケース 型押し 蛇腹 じゃばら開き 収納力材質本体:牛革 / 内生地:ポリエステル本体寸法(cm)縦10.5×横14×マチ3
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)椿本チエイン
67税込74
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)椿本チエイン
66税込73
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
67税込74
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
66税込73
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)椿本チエイン
99税込109
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP3141 XE2N TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP3141 XE2NTELEMECANIQUE SENSORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 2NC極数 = 2シリーズ = XE2N末端様式 = スクリュークランプリミットスイッチコンタクトブロック - 2NC - スローブレーク、同時RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP3151 XE2N TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP3151 XE2NTELEMECANIQUE SENSORS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = 1NC、1NO極数 = 2シリーズ = XE2N末端様式 = スクリュークランプリミットスイッチコンタクトブロック - 1NC+1NO - スローブレーク、ブレークビフォアメークRoHS指令(10物質対応)対応
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエインラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)椿本チエイン
99税込109
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
LAPLINK 14 2ライセンスパック(NP) インターコムLAPLINK 14 2ライセンスパック(NP)インターコム
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
「LAPLINK 14」は、遠隔地のPC画面を手元のPCで共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などが行えます。従業員PCのトラブル解決、社内外サーバー・製品・システムのメンテナンスなどで管理者の負担を減らし、時間やコストの削減に大きく貢献します。今バージョンより最新OSであるWindows 10に対応。また「初年度保守サポート」を付属しているため電話・メールでの質問に回数無制限対応、次バージョンへ無償アップグレード権利を有します。(但し保守期限が切れた際にはこの限りではありません。)
RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121ネオプロト(NEOPLOT)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP80121バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)適合情報:トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車色[カラー]:ブラック加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
ブラック備考純正交換タイプ加工
JUPW2106NP マグネット式 2in1 ワイヤレス充電器 j5 createJUPW2106NP マグネット式 2in1 ワイヤレス充電器j5 create
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
MagSafe対応、iPhoneとワイヤレスイヤホンを2台で同時充電できるワイヤレス充電スタンドです。 高質感木目調デザインでインテリアに自然に溶け込むことがポイントです。 iPhoneに最大7.5W充電、ワイヤレスイヤホンに最大5W充電できます。 プライベートでもプレゼントにも最適です。
セット内容JUPW2106NP本体、クイックインストールガイド/保証書、USB-C to USB-Cケーブル(100cm)材質プラスチック+ステンレス鋼木目調質量(g)約235出力(W)7.5表示【充電中】点灯、【待機】消灯、【電源オン】点滅3回後消灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107 × 151 × 107入力USB-C(メス) 5V/ 3A (15W) ,9V / 2.22A (20W)保証期間2年点滅異物検出出力ポートマグネット部:iPhone12以降のシリーズを最大7.5W充電可能、パッド充電部:ワイヤレス充電対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2141 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2141 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
仕様シリーズ = OsiSense XC
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2131 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2131 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
仕様接点構成 = 2NO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
恒温水槽(サーモマック) 増田理化工業恒温水槽(サーモマック)増田理化工業
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)室温+5~70電源AC100V・50/60Hz・7.5A槽内寸法(mm)200×190×85本体寸法(mm)209×216×218安全装置フロート式空焚防止装置温度精度±0.02~0.1(37℃時)温度制御方式PID制御(デジタル表示)ヒーター容量(W)700撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
サカセ 病棟名プレート サカセサカセ 病棟名プレートサカセ
229税込252
1個
7日以内出荷
病棟名プレートNP-2が収納可能です。
仕様ホルダー 80×70×5.1mm ホワイト材質ABS(持続性帯電防止樹脂)ホワイト外寸(mm)80×70×5.1アズワン品番62-0853-28
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2NP)テンパール工業
41,980税込46,178
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP)テンパール工業
62,980税込69,278
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
...