カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 切削工具(33)
  • 制御機器(19)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 医療(14)
  • 建築金物(13)
  • 家電(11)
  • 縫製用品(11)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「np-002」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (81531)MTG,ENG SIDE(NP2) ホンダ

    (81531)MTG,ENG SIDE(NP2)

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
  • (74465)BRKT,TORQUEROD LWR(NP2) ホンダ

    (74465)BRKT,TORQUEROD LWR(NP2)

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
  • M10正キャプボルト TANAX(タナックス)[バイク用品]

    M10正キャプボルト

    TANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラーの補修部品 ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
    セット内容ボルト、ナイロンワッシャー材質スチールねじ径(mm)10(正ねじ)
  • ミニチュア/BNC 変換コネクタ 小野測器

    ミニチュア/BNC 変換コネクタ

    小野測器
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ミニチュア/BNC変換コネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル延長用コネクタ 小野測器

    信号ケーブル延長用コネクタ

    小野測器
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    信号ケーブル延長用コネクタ
    用途ケーブル延長時の接続コネクタとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート 真鍮 岩田製作所

    シムプレート 真鍮

    岩田製作所
    8,398税込9,238
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質真鍮長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAPLINK 14 2ライセンスパック(NP) インターコム

    LAPLINK 14 2ライセンスパック(NP)

    インターコム
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    「LAPLINK 14」は、遠隔地のPC画面を手元のPCで共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などが行えます。従業員PCのトラブル解決、社内外サーバー・製品・システムのメンテナンスなどで管理者の負担を減らし、時間やコストの削減に大きく貢献します。今バージョンより最新OSであるWindows 10に対応。また「初年度保守サポート」を付属しているため電話・メールでの質問に回数無制限対応、次バージョンへ無償アップグレード権利を有します。(但し保守期限が切れた際にはこの限りではありません。)
  • RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 ネオプロト(NEOPLOT)

    RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121

    ネオプロト(NEOPLOT)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80121。バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
    ブラック備考純正交換タイプ加工
  • JUPW2106NP マグネット式 2in1 ワイヤレス充電器 j5 create

    JUPW2106NP マグネット式 2in1 ワイヤレス充電器

    j5 create
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    MagSafe対応、iPhoneとワイヤレスイヤホンを2台で同時充電できるワイヤレス充電スタンドです。 高質感木目調デザインでインテリアに自然に溶け込むことがポイントです。 iPhoneに最大7.5W充電、ワイヤレスイヤホンに最大5W充電できます。 プライベートでもプレゼントにも最適です。
    セット内容JUPW2106NP本体、クイックインストールガイド/保証書、USB-C to USB-Cケーブル(100cm)材質プラスチック+ステンレス鋼木目調質量(g)約235出力(W)7.5表示【充電中】点灯、【待機】消灯、【電源オン】点滅3回後消灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107 × 151 × 107入力USB-C(メス) 5V/ 3A (15W) ,9V / 2.22A (20W)保証期間2年点滅異物検出出力ポートマグネット部:iPhone12以降のシリーズを最大7.5W充電可能、パッド充電部:ワイヤレス充電対応
  • 恒温水槽(サーモマック) 増田理化工業

    恒温水槽(サーモマック)

    増田理化工業
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
    付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)室温+5~70電源AC100V・50/60Hz・7.5A槽内寸法(mm)200×190×85本体寸法(mm)209×216×218安全装置フロート式空焚防止装置温度精度±0.02~0.1(37℃時)温度制御方式PID制御(デジタル表示)ヒーター容量(W)700撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック

    水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)

    オーデック
    1,798税込1,978
    1本(420mL×1本)
    当日出荷
    屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
    用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア ユニリーバ・ジャパン

    ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア

    ユニリーバ・ジャパン(2件のレビュー)
    279税込307
    1個(330g)ほか
    当日出荷
    瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。 ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
    シリーズダヴ
  • ISO限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)

    ISO限界ネジプラグゲージ

    測範社(JPG)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    規格ISO(新JIS)メートルねじ
  • ポッケDE整理 LION (ライオン事務器)

    ポッケDE整理

    LION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
    599税込659
    1冊(2枚)
    当日出荷
    両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO管用平行限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)

    ISO管用平行限界ネジプラグゲージ

    測範社(JPG)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器 富士電機

    AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
    仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • ロックカバーハンドルロック 内外電機

    ロックカバーハンドルロック

    内外電機
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
  • チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

    ニューマシン(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 中型静音樹脂台車2段 NP-204GSシリーズ 金沢車輌

    中型静音樹脂台車2段 NP-204GSシリーズ

    金沢車輌
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    メッシュ構造にすることで軽量化と静音性能の向上を実現。前方よりハンドル側に僅かな傾斜をつけることで荷崩れの発生を軽減。前方にはバンパーが付いており衝突時の衝撃を軽減。2段式なので積載可能面積は2倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。傾斜地等での利用に便利なフットブレーキ付
    仕様フットブレーキ付寸法(mm)820×505×H885ブラック車輪径(Φmm)100耐荷重(kg)200キャスター100Φ静音ノーマーキンググレーゴム、固定×2、自在×2アズワン品番64-3208-57
  • クラウンオリジナルのり付パネル クラウン[事務用品]

    クラウンオリジナルのり付パネル

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    よく使うサイズだから、10枚パックが正解。常備品としても最適。
  • 水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD

    水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ

    CKD
    11,488税込12,637
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
    用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
  • 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET

    エフ・アール・シー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「FTH-314+NP22WP」各2個 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
    用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス

    ニューマシン(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMC

    KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)

    SMC
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハサミ コクヨ

    ハサミ

    コクヨ(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    焼き入れ処理をしているので、切れ味・耐久性に優れています。
    材質刃部/ステンレス、ハンドル部/R-ABS全長(mm)135外形寸法(mm)全長135×幅60外寸法(mm)全長135×幅60刃わたり(mm)45グリーン購入法適合刃部加工焼き入れ処理繰り返し・詰め替え対応
  • 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ

    中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品

    エルティーアイ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35取付方式シール/ステッカー
  • ACアダプター/チャージャー AC-VQV10 SONY(ソニー)

    ACアダプター/チャージャー AC-VQV10

    SONY(ソニー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    高容量バッテリーNP-FV100を約2時間5分(※実用充電時)で充電可能。 本体内充電と比べて”インフォリチウム”V/H/Pシリーズバッテリーを急速充電可能。 バッテリー残量表示機能(分単位/%表示)を搭載。 2つのバッテリーパックをリレー式に急速充電可能。 バッテリーパックをリレー式に急速充電できるので、イベント時など何本ものバッテリーパックを準備したいときに便利です。
    付属品接続コードDK-225、AC電源コード質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×111×67対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、まめカムHD、AVCHDなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)

    SMC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ(バルク)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,398税込10,338
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    MKブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
    用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
  • イルミリー ネイチャーパレット パイロット

    イルミリー ネイチャーパレット

    パイロット(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『ILMILY ネイチャーパレット』は、万年筆のような濃淡のある筆跡を楽しむことができる新感覚のボールペンです。「あなたのすぐそばにゆらぐ、あおいろ景色。」をテーマに、自然界に存在する繊細な青色の情景を、青系の6色で表現しました。新開発の低粘度ゲルインキで、万年筆のような濃淡のある筆跡を楽しめます。
    方式キャップ式ボール径(Φmm)1.0(太字)
  • 皮漉機用 平砥石(赤) ニッピ(nippy)

    皮漉機用 平砥石(赤)

    ニッピ(nippy)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1