カテゴリ

  • 制御機器(109)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 家電(29)
  • バイク部品(20)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-100」の検索結果

300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 男子ダブル診察衣 NP-100 ナガイレーベン

    男子ダブル診察衣 NP-100

    ナガイレーベン
    4,298税込4,728
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロンハードマットNP-100 CONDOR(山崎産業)

    ロンハードマットNP-100

    CONDOR(山崎産業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    高密度パイルが砂やホコリ、水気をキャッチ。個性的な斜め柄がエントランスを引き立てます。
    材質パイル:PP85%、ナイロン15%、バッキング:PVC
  • 検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ 東レ・メディカル

    検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ

    東レ・メディカル
    149,800税込164,780
    1ケース(10箱×100枚)
    4日以内出荷
    ●アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とした検査・検診用の手袋です。●ラテックスアレルギーのリスクがなく、フィット感を重視しました。日常業務に使用しやすいロイヤルブルーカラー●小箱入数を100枚入/箱とコンパクトにし、省スペースに貢献します。使用期間を短くすることで清潔にご使用頂けます。●ピンホール試験はAQL1.5.厳格なピンホール試験を採用し、医療従事者の皆様の手を守ります。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋です。●登録商標:トレフィットは東レ・メディカルの登録商標です。
    寸法(mm)210×110×55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000024医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 四角プラグ アソー

    四角プラグ

    アソー(27件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研

    ブーブー釘砂利用

    グラス・ファイバー工研(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。 硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
    用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)100タイプ砂利用線径(Φmm)4.57
  • NPポット#100黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    NPポット#100黒

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    33,980税込37,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。 かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
    トラスコ品番793-1069直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100
  • NPシート組紐100 三友

    NPシート組紐100

    三友
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性に優れ、柔らかく結びやすいひもです。
    用途シート用ひも材質ポリエチレン長さ(m)約60太さ(mm)約4
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較) バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
    質量(g)83電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7バッテリー容量(mAh)2280バッテリー容量(Wh)16.4
  • バッテリーパック NP-SA100 SONY(ソニー)

    バッテリーパック NP-SA100

    SONY(ソニー)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    主な特長。・NP-FZ100比、約1.3倍の高容量バッテリー。・バッテリー情報の表示機能に対応。・予備のバッテリーとして持つことでアクティブな撮影をサポート
    質量(g)約89電圧(V)7.82外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)24.6×38.4×51.8バッテリー容量(mAh)2670バッテリー容量(Wh)20.9
  • リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A SONY(ソニー)

    リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A

    SONY(ソニー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
    質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
  • PEボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)

    PEボトル(ノズルタイプ)

    GA(グリーンエース)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
  • ネイルポンチ SK(新潟精機)

    ネイルポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)50全幅(mm)11
  • 不燃パイプ カナイ

    不燃パイプ

    カナイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
    用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
  • 三ツ巻押え ニッポー(日邦ミシン)

    三ツ巻押え

    ニッポー(日邦ミシン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サムロック粘着パッド LION (ライオン事務器)

    サムロック粘着パッド

    LION (ライオン事務器)
    2,998税込3,298
    1パック(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド
    用途地震対策
  • 新聞ばさみ ナイキ

    新聞ばさみ

    ナイキ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品1本入適合NP1040、NP1041トラスコ品番868-5796質量(kg)0.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×19×16適合厚さ(mm)【扉部】23まで収納可
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2215形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • SNP ニップル イハラサイエンス

    SNP ニップル

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
  • 空調用ニップル フジモリ産業

    空調用ニップル

    フジモリ産業
    429税込472
    1個
    当日出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
  • PE角型ボトル GA(グリーンエース)

    PE角型ボトル

    GA(グリーンエース)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    液体、粉体などの移送、管理に便利です。
    材質PE容量(mL)1000奥行(mm)62全高(mm)175口内径(Φmm)23.5胴径(Φmm)121.5耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • KingTTC 斜めニッパー TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC 斜めニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
    用途電気工事、壁際での切断作業に。トラスコ品番528-8031材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)114切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2刃先(mm)19切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパ スリーピークス

    斜ニッパ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
    用途電気工事関係、電気通信機器関係材質特殊合金鋼呼び寸法(mm)100硬さ54~62HRC(刃部)寸法D(mm)8寸法E(mm)19寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2切断径(より線mm2)1.25
  • スナイパードリル 大見工業

    スナイパードリル

    大見工業
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
    用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
  • キーパー ピーコック魔法瓶工業

    キーパー

    ピーコック魔法瓶工業
    5,998税込6,598
    1個(9.5L)
    7日以内出荷
    キーパー
    用途スポーツにレジャーに幅広く活躍する広口キーパー(LH)-ライトグレー口径(Φcm)14.8
  • HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(100枚)
    当日出荷
    タイプデータ用規格DVD-R速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース100Pスピンドルケース容量(GB)4.7
  • TACレックス 直線接続材料 NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 直線接続材料 NP型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
    用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
  • TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 異種管接続材料 NP型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
  • ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop DSグローバル

    ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop

    DSグローバル
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    自分が描いたデザインをいつでも簡単に印刷できるネイルプリンター 。専用アプリ(NailPOP)をダウンロードし使用して下さい。コスパとタイパに優れたネイルプリンター。
    用途セルフネイルに。ネイルポップ 韓国発 nail pop アプリ Bluetooth ネイルマシン 時短 プリンター
  • Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • NP110用メンテナンスセット ニッポー

    NP110用メンテナンスセット

    ニッポー
    3,500税込3,850
    1セット
    翌日出荷
  • サインプレート シロクマ

    サインプレート

    シロクマ
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    シロクマ製サインポールに取付可能なサインプレート
    厚さ(mm)5
  • 六角軸ステンレス用ドリル エスコ

    六角軸ステンレス用ドリル

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    9本組。シンニング付き。
    材質Co-HSS (コバルトハイス)サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 難燃直線接続材料NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃直線接続材料NP型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラク。ねじ込むだけの簡単施工!
    材質難燃性
  • 四角プラグ 2M SK11

    四角プラグ 2M

    SK11
    329税込362
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
  • 四角プラグ 3M SK11

    四角プラグ 3M

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)呼び径(A)10適合流体空気
  • 四角プラグ 4M SK11

    四角プラグ 4M

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
  • 四角プラグ 1M SK11

    四角プラグ 1M

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気
  • モデルローブ NPあつ手 No.100 エステー

    モデルローブ NPあつ手 No.100

    エステー(2件のレビュー)
    329税込362
    1双
    当日出荷
    洗剤、油に強い塩化ビニール樹脂の作業用手袋です。 老化しにくいため、耐久性に優れています。 防臭加工の裏植毛で、ニオイがつきにくく清潔です。
    用途機械作業、水仕事、清掃作業、一般業務用
  • ZIPLINK2 パーティション 林製作所

    ZIPLINK2 パーティション

    林製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    材質フレーム:スチール クロス:ポリエステル
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A