8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2215 ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
879 税込967
当日出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状プラグ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/8(PT) 適合流体空気
1個
259 税込285
当日出荷

1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


用途ネジ用継手。内ネジ配管の一時的休止時に。 種類ねじ込み継手 形状プラグ 使用流体水、空気、油 材質黄銅 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用温度(℃)-50~150
取扱い終了