カテゴリ
- 作業工具(6)
- 制御機器(4)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピークス(3)
- SIEMENS(3)
- 金沢車輌(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- CKD(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- K.Pガスケット(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 三桂製作所(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- ゴトー工業(1)
- IPS(1)
エコロジープロダクト
「np-115」の検索結果

ミニフラットノーズプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷平たい物を傷つけずに細工ができます。仕様バネ付トラスコ品番853-4887全長(mm)119質量(g)60種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11先端長(mm)23柄幅(mm)49
ニードルペンチ
IPS¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷使うほどに手になじみ、愛着の沸く本革を1本1本、丁寧に縫い上げました。くわえ部、先端ギザ溝なしで、つかむ物にキズをつけません。トラスコ品番177-0572材質高炭素鋼全長(mm)123
エッジニッパ
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。材質バナジウム鋼全長(mm)115呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)57~62刃先角度(°)42
メッシュパレット用内袋
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881袋(5枚)当日出荷メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
環境静音樹脂台車
金沢車輌¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷軽くて静かな樹脂製平台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です。種別平台車材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター2輪自在2輪固定RoHS指令(10物質対応)対応特性静か
プロニードルペンチ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381丁4日以内出荷本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125色レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
樹脂台車
金沢車輌¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷軽くて使いやすい樹脂製平台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です。種別平台車材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター2輪自在2輪固定音量標準
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、フラット Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラス IP20、IP30、IP40 サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命: 1000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1371アズワン品番65-7796-64
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅 209.4mm 奥行: 157 mm 固定方式バスバー仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5405アズワン品番65-7816-46
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1372アズワン品番65-7796-83
集会用テント ニューパイプテント 白天幕 1間x1.5間
ゴトー工業¥96,980税込¥106,6781式32日以内出荷ニューパイプテントは、メーカーの定番パイプテントです。 新素材の590N高張力鋼管を採用し、強力に産まれ変わりました。 サビにも強く、いつまでも綺麗な状態を保ちます。 国内製造品ですので、メンテナンス・アフターサービスもご安心下さい。 イベント・催事用。仕様●間口(m):1.8●奥行(m):2.68●天幕色:白●棟高(m):2.59●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム●天幕仕様:波タレ・ヒモ固定式●材質/仕上:フレーム:590N高張力鋼管、天幕:エステル帆布●セット内容/付属品:天幕・フレーム●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6343アズワン品番67-5624-61
バッテリーチャージャー BC-SAD1
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷主な特長。・高容量バッテリーNP-SA100を2個同時に約115分で満充電、1個のみの場合は約55分で80%、約85分で満充電となる急速充電に対応。・バッテリーの充電状況を4段階で知らせるランプを搭載。・バッテリーの状態がボタン1つでわかる。BATTERY HEALTHボタンを押すと、バッテリーの状態を調べることができます。質量(g)約130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)84.5×36.0×67.0
遠心管 最小目盛0.2mL
日本理化学器械(NRK)¥5,199税込¥5,7191個6日以内出荷仕様●色・型:白・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高115mm●栓付●コード番号:423-13NPアズワン品番65-8671-36
サンフレキROBO
三桂製作所¥11,980~税込¥13,178~1個(50m)ほか10日以内出荷附属品は、特注にて制作致します。サンフレキの小径版です。主に自動車の車載のハーネス用です。温度範囲(℃)【可動時】-10~65(NP)、【可動時】-5~65(NQ)、【固定時】-40~115(NP)、【固定時】-30~100(NQ)難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応色調黒色IP等級IP67