カテゴリ
- メカニカル部品(143)
- FA担当者のオススメ新商品(138)
- 制御機器(121)
- 建築金物(32)
- 切削工具(27)
- 測定用品(18)
- 店舗什器・備品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バイク部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 縫製用品(12)
- 事務用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- テープ(9)
- 安全保護具(9)
- 空圧工具(9)
- 電気材料(8)
- 学童・教育用品(8)
- 鈑金・塗装(7)
- 家電(7)
- 作業工具(7)
- 機構部品(6)
- 日用品(6)
- 安全用品(6)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TDK(16)
- TRUSCO(7)
- UNIT(ユニット)(8)
- エスコ(11)
- ダイキン工業(13)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- ニッポー(日邦ミシン)(6)
- ハイロジック(29)
- 三菱マテリアル(14)
- 室本鉄工(7)
- 富士電機(7)
- 日本プリメックス(13)
- 椿本チエイン(9)
- 黒田精工(132)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「np-3」の検索結果

NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
21-0ニコ プチバターナイフ NP-3
ワダコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷種別バターナイフ材質21-0ステンレス全長(mm)114TKG品番9-1831-1501TKG品番(2017)6-1630-1501食器の種類子供用食器
NP-3 デリシャスホームカップ(100枚入)
伊藤景パック産業¥1,998税込¥2,1981個(100枚)6日以内出荷焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。材質晒クラフト容量(mL)172高さ(mm)Φ84(Φ75)×35コード621001090
NP-3B茶(100枚入)
伊藤景パック産業¥1,998税込¥2,1981個(100枚)6日以内出荷焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。材質未晒クラフト容量(mL)172高さ(mm)Φ84(Φ75)×35コード621001080
NP-3A白(100枚入)
伊藤景パック産業¥1,998税込¥2,1981個(100枚)6日以内出荷焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。材質晒クラフト容量(mL)145高さ(mm)Φ83(Φ75)×30コード621000650
キーボードカバー ノートPC用
(18件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ用途ノートPC用キーボードカバー付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
HN型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。トラスコ品番789-8274材質合成ゴム色ホワイト高さ(mm)13質量(g)11縦(mm)30横(mm)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
アルミパネル NPシリーズ
タカチ電機工業¥529~税込¥582~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
中山式ペンチ差し3本差シ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。仕様60mmベルト通し付トラスコ品番143-2800形状ペンチ差し・3丁差し幅(mm)180寸法(mm)180×200材質/仕上牛皮(キップスキン)摘要3本差し高さ(mm)200質量(g)190
ノートパソコン冷却パット
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(3個)当日出荷プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
N型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から9日以内出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998税込¥8,7981パック(10個)当日出荷から15日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781足当日出荷先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。 フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。用途土木・建築現場。水中での軽作業。材質鋼鉄(踏み抜き防止板)色ブラックタイプフード付種類セーフティシューズ長さ(cm)39材質(甲被)PVC機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止足幅3E材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC)材質(先芯)鋼靴タイプ長靴


車載用拡声装置 スピーカー
ノボル電機¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から翌々日出荷車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
コネクター付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から8日以内出荷メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。RoHS指令(10物質対応)対応
マイジャストニトポリグローブ
東京パック¥1,298税込¥1,4281セット(200枚)当日出荷から翌々日出荷独自開発の新素材を使用し、ポリエチレンでありながらニトリル手袋のようなつけ心地を実現しました。フィット感と伸び・粘り強度を向上、作業性抜群です。五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.033色ブルー入数(枚)200規格食品衛生法適合全長(cm)27.02018年トラスコ掲載ページ6 0689粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用
50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
...