6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)5.5 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-30~+110 外形寸法(mm)10(Hex)×12.5(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM3メネジ 周波数範囲2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル対応:NP-0150シリーズ コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

リヤショックのプリロード調整用のフックスパナ。ミニ/フルサイズモトクロッサーやトレール車の使用頻度の高いサイズをラインナップ。
材質スチール 厚さ(mm)5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小野測器信号ケーブル
RoHS
標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類ローノイズケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)1.2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小野測器マグネットベース
RoHS
加速度検出器用マグネットベース NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小野測器信号ケーブ
RoHS
種類ローノイズケーブル 使用温度範囲(℃)マイクロコネクタ:-20~160、ミニチュアコネクタ:-20~110 接続接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)1.2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)