カテゴリ
- 制御機器(112)
- メカニカル部品(78)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- パソコン/周辺機器(29)
- 電気材料(12)
- 家電(11)
- 測定用品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- 医療(4)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
- 黒田精工(36)
- NTN(エヌティーエヌ)(29)
- TDK(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- PROST's(9)
- 椿本チエイン(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- CKD(6)
- マイゾックス(5)
- NSK(日本精工)(4)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- NEC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 象印マホービン(3)
- 室本鉄工(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- VAN DAMME(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「np-5」の検索結果

uni パワータンク替芯
uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
新聞雑誌用・書類用整理袋 半透明
ワタナベ工業(17件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(25枚)ほか当日出荷手さげタイプのマチ付保管袋です。新聞紙約1カ月分の整理ができます。用途A4サイズの資料・コピーの保管整理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.03色半透明
空調服(R) ファン保護ネット
空調服(12件のレビュー)¥369税込¥4061組(4枚)当日出荷■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。セット内容保護ネット4枚種別ファン保護ネット材質ポリプロピレン・ポリエステル質量(g)8g(4枚)アズワン品番64-8525-57
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50個)当日出荷から10日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HN型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
プラテック 新聞整理袋
プラテック¥199税込¥2191パック(5枚)当日出荷底マチ付き古紙回収用ポリ袋。新聞、雑誌、週刊誌などいろいろ使える整理袋です。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03色半透明寸法(幅W×高さH)(mm)500×600
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から15日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
車載用拡声装置 スピーカー
ノボル電機¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から翌々日出荷車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃
EARTH MAN¥699税込¥7691枚当日出荷いろいろ切れる!用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。山数10/12山/インチ板厚(mm)1刃渡り(mm)130
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプN型嵌合部形状プラグ
PE角型ボトル(ツギ口付)
GA(グリーンエース)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。材質PE口内径(Φmm)31耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
N型ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷N型プラグ(オス)です。 太さ5D相当のケーブル先端に接続できます。(50Ω専用です。) 中心導体、外部導体共にはんだ付けにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V5D-FB5D-SFA結線方式中心はんだ 外部はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
21-0ニコ プチキャディスプーン
ワダコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷種別プチキャディスプーン全長(mm)98TKG品番9-1831-1701TKG品番(2017)6-1630-1701
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ポッケde整理
LION (ライオン事務器)¥449~税込¥494~1冊(2枚)当日出荷から5日以内出荷コンパクトなA5判が登場!差込式のフタで収容しやすく、立体物をスッキリ整理できます。その他【とじ穴】20穴および80mm2穴兼用穴材質PPシート製台紙(グレー)+PPシート(透明)規格A5判寸法(縦×横)(mm)221×173RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 7000番台
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から47日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。軌道輪形状アンギュラ玉軸受![食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874737-240906-02.jpg)
食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)その他設置工事必要寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
キングフェンダー
ニッコー機材¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から5日以内出荷キングフェンダーは、優れた耐摩耗性、強靭性に富んでおり防舷剤に最適なEVA(エチレン酢酸ビニール重合体)で作られています。柔軟性・耐寒性に富み寒冷地でも硬化せず弾性を発揮します。完全独立発泡体で全く水を吸収せず、日光、耐オゾンに極めて優れています。材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス
同軸コネクタ N型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
ポリ袋
セキスイ¥22,980~税込¥25,278~1ケース(60冊)ほか5日以内出荷お馴染みのセキスイのペリカンマークのポリ袋です。丈夫で破れにくいです。用途包装、保管、ゴミ袋用途など。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.02色透明

















![クラウンオリジナルのり付パネル クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577395-220302-02.jpg)















![食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874737-240906-02.jpg)