カテゴリ
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「np-8u」の検索結果

HN型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
ZP-UB08-NP UB08 U字パッド
CROPS(クロップス)¥299税込¥3291個18日以内出荷主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/O24HBD/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1190(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)43メモリー容量(標準):8GB、(最大):64GB解像度最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)使用CPUインテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q870 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
4G1iMini U5-235T/8/S256/11P/NP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.19kg(タワースタンド含まず)仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra5-235T プロセッサー(1.60 GHz-最大5.00GHz/インテル(R)スマートキャッシュ24MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN/Bluetooth)、M.2 PCIe x4-2280×2スロット(for storage)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分、34.7kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 3Xe●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Enterprise●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-44800 (5600MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 2.1×2、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×181 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等、タワースタンド●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)本体質量(g)約1190(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)43解像度最大4096 x 2160 @60Hz (HDMI 2.1 ) / 5120 x3200 @60Hz (DP2.1)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q870 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-A 10Gbps転送×2(前面) 、 USB Type-C 20Gbps転送×1(前面)、USB Type-A 5Gbps転送 ×3(背面)オフィスソフトなし
2インチキオスクプリンター
日本プリメックス¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷NP-2706Uは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、。装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 NP-2706UはUSB接続専用モデル。プリンタードライバーは各Windows(Windows7/ 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/MTBF:1.82 × 10^5時間●信頼性/カッター:200万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性2億パルス 耐摩耗性200km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)