サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.2
タイプ超小型・軽量
使用温度範囲(℃)-50~+160
構造シェア型
感度0.035pC/(m/s2)±20%
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)100000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
MagSafe対応、iPhoneとワイヤレスイヤホンを2台で同時充電できるワイヤレス充電スタンドです。
高質感木目調デザインでインテリアに自然に溶け込むことがポイントです。
iPhoneに最大7.5W充電、ワイヤレスイヤホンに最大5W充電できます。
プライベートでもプレゼントにも最適です。
セット内容JUPW2106NP本体、クイックインストールガイド/保証書、USB-C to USB-Cケーブル(100cm)
材質プラスチック+ステンレス鋼
色木目調
質量(g)約235
出力(W)7.5
表示【充電中】点灯、【待機】消灯、【電源オン】点滅3回後消灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107 × 151 × 107
入力USB-C(メス) 5V/ 3A (15W) ,9V / 2.22A (20W)
保証期間2年
点滅異物検出
出力ポートマグネット部:iPhone12以降のシリーズを最大7.5W充電可能、パッド充電部:ワイヤレス充電対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
関連キーワード