欲張りな私は良い物を良い価格で!
使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。
従来の使いやすさ、品質はそのままに。
コストパフォーマンスに優れたモデル。
スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。
耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。
仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
欲張りな私は良い物を良い価格で!
使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。
従来の使いやすさ、品質はそのままに。
コストパフォーマンスに優れたモデル。
スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。
耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。
仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UTB10+NP22K」
シンプレックス20チャンネルに対応
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード
周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします
PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る
バッテリー残量表示機能
空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト
その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。
トークビット「TALK BIT」
どれにしようか迷ったならコレで決まり!。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書
質量(g)約170
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10 ~+50
チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11)
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26
電波形式F3E
送信出力10 mW
低周波出力(dB)(外部)90 以上
使用周波数(MHz)400
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UBZ-LS20+NP22K」
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約180
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず)
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上
使用周波数(MHz)400
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「UBZ-LS20+NP22K」各2台
視認性、操作性、継承性の洗練
液晶表示を見やすく、わかりやすく
使いやすさを追求した新機能を搭載
長時間使える「バッテリーセーブ機能
手や指先へのフィット感、操作性を向上
従来機種のオプションが利用可能
電波メーター&回転式アンテナを搭載
すぐれた防塵防水機能
コミュニケーションを加速する多彩な機能
その他機能も盛り沢山
用途ビジネスでもレジャーでも誰でも簡単に使えるモデル
さらに、抗菌抗ウィルス加工。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約180
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+ 50
チャンネル数交互通話モード20ch
電源電圧(V)DC 4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起部含まず)
電波形式F3E
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)内部出力:400以上/外部出力:90以上
使用周波数(MHz)400
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12
最小加工幅(mm)19.8
寸法THUB(mm)17.9
関連キーワード