6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。 コンセント個数4 電線仕様-種別VCT コンセント仕様接地2P・15A・125V 使用場所屋内 特性アース付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日動工業コンセント
RoHS
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V抜止式 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)