カテゴリ

  • メカニカル部品(1,288)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,204)
  • 制御機器(1,158)
  • パソコン/周辺機器(685)
  • 切削工具(442)
  • 空調・照明・電設資材(382)
  • オフィス家具(343)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
  • 配管・水廻り設備部材(220)
  • バイク部品(206)
  • 測定用品(201)
  • 事務用品(196)
  • 農業機械(196)
  • 作業工具(190)
  • 科学研究・開発用品(178)
  • 建築金物(168)
  • 日用品(165)
  • 店舗什器・備品(155)
  • 家電(135)
  • 電気材料(133)
  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • 電動工具(126)
  • 空圧工具(123)
  • 塗装・養生・内装用品(103)
  • 厨房用品(89)
  • 物流用品(84)
  • 卓上消耗品(81)
  • 縫製用品(81)
  • カー用品(76)
  • 安全保護具(70)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(64)
  • スプレー・オイル・グリス(63)
  • 清掃用品(57)
  • 機構部品(56)
  • 作業服(55)
  • 溶接用品(54)
  • 学童・教育用品(54)
  • 防災用品(49)
  • 医療(49)
  • 農業・園芸資材(48)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 手袋(47)
  • 安全用品(44)
  • 防犯用品(44)
  • 建材・エクステリア(43)
  • テープ(42)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 研磨材(34)
  • 梱包用品(33)
  • 整備工具・収納(33)
  • 安全標識(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 食品・飲料(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 自転車部品(26)
  • ヘルスケア(25)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 保管用品(24)
  • バッテリー・電装(17)
  • 救急・衛生(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 塗料(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 介護用品(12)
  • 住設機器(11)
  • 理美容(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 農具(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 進物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)

「np」の検索結果

9,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業軟質プロテクタ NPシリーズマサル工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(50件のレビュー)
489税込538
1パック(140本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
499税込549
1パック(60本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
ビルパール厚手 NP オカモトビルパール厚手 NPオカモト(8件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
家庭用から作業用まで幅広く使えます。 暖かい裏毛つき。 防カビ衛生加工。 非フタル酸エステル系可塑剤使用。
タイプ袋入り材質(裏)綿、レーヨン材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
苗木用 NPポット ノーブランド苗木用 NPポットノーブランド(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 真鍮ニューマシン(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000廣杉計器(24件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス(座付)NP 八幡ねじコンクリートビス(座付)NP八幡ねじ(1件のレビュー)
799税込879
1パック(160本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4呼び径4材質表面処理ラスパート
アルミパネル NPシリーズ タカチ電機工業アルミパネル NPシリーズタカチ電機工業
309税込340
1枚
当日出荷から6日以内出荷
NPワンタッチ DICプラスチックNPワンタッチDICプラスチック
489税込538
1組
当日出荷
ミドルローラーNP インダストリーコーワミドルローラーNPインダストリーコーワ(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般塗装用ローラー。 平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
用途万能用適合平滑面トラスコ品番806-6349サイズミドル質量(g)100種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応特性一般塗装用ローラー。生地の種類ハイパイル
チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 ステンレスニューマシン(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
NP3X NEUTRIKNP3XNEUTRIK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPワンタッチアゴひも DICプラスチックNPワンタッチアゴひもDICプラスチック
549税込604
1本
当日出荷
トラスコ品番609-4293品名あご紐
ミニビス フローリングNP 八幡ねじミニビス フローリングNP八幡ねじ(6件のレビュー)
1,840税込2,024
1箱(540本)ほか
当日出荷
材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。材質表面処理クロメートめっき
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シーNEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズエフ・アール・シー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ)トレフィットNP手袋 PGシリーズTORAY(東レ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20双)
当日出荷から翌々日出荷
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
NPゲル TaicaNPゲルTaica
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。種類その他材質シリコーンゲル仕様表面パウダー付です。
NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)NP テーパ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
コンクリートビス(なべ)NP 八幡ねじコンクリートビス(なべ)NP八幡ねじ(1件のレビュー)
578税込636
1パック(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
16税込18
1リンクほか
当日出荷から52日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
NP-3アゴバンド DICプラスチックNP-3アゴバンドDICプラスチック(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
ヘルメット用アゴバンドです。
材質ポリプロピレン(VINYL BAND:塩化ビニール成形品)トラスコ品番795-7211適合機種産業用ヘルメットグレー質量(g)10
チップ NP-TNMM-F 三菱マテリアルチップ NP-TNMM-F三菱マテリアル
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
NPスクエア アイリスオーヤマNPスクエアアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1箱(20枚)
翌々日出荷
アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。細見の糸で深みのある風合いが特徴のタイルカーペット
寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180280
NP アゴひも DICプラスチックNP アゴひもDICプラスチック(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
適合USK・SK・SH・SM・SD・SB・MP・MG・MM・VF・HK・EMP・MPA・MGA・SPA・MP-PV・SPAーN・ZA・ZA-V
NPポット#100黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)NPポット#100黒DIC(旧:大日本インキ化学工業)
33,980税込37,378
1セット(5個)
当日出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。 かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100トラスコ品番793-1069
CKSR 6-NP LEMCKSR 6-NPLEM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
CKSR 25-NP LEMCKSR 25-NPLEM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NP110用メンテナンスセット ニッポーNP110用メンテナンスセットニッポー
3,500税込3,850
1セット
翌日出荷
スケジュールボードNP デビカスケジュールボードNPデビカ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マグネットが使えるホワイトボード。 半月ごとの記入ができる機能的なボード。 分別廃棄対応。
用途オフィスのスケジュール管理に材質ボード面:スチール、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:ナイロン付属品トレー、ボードマーカー(黒)繰り返し・詰め替え対応
チップ NP-CCMW 三菱マテリアルチップ NP-CCMW三菱マテリアル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から翌々日出荷
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ(mm)1.39切刃長さ(mm)3.57逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
LA 25-NP LEMLA 25-NPLEM
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
チップ NP-CPMH 三菱マテリアルチップ NP-CPMH三菱マテリアル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から翌々日出荷
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
エヌピーアンカー NPタイプ ユニカエヌピーアンカー NPタイプユニカ
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)スチール頭部サラ
CKSR 50-NP LEMCKSR 50-NPLEM
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPインサート ネオフレックスNPインサートネオフレックス
81税込89
1個
3日以内出荷
CAS 15-NP LEMCAS 15-NPLEM
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
CASR 6-NP LEMCASR 6-NPLEM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアルチップ NP-TPMH-F三菱マテリアル
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
...