22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
809 税込890
6日以内出荷

仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR&#x27;s. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450&#x27;) 379-9450/ (black, blue, green, red and grey) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:モノラルジャック(オス) x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS対応. ライトアングルステレオミニジャック-モノラルジャック x 2. 直角ステレオミニジャック-モノラルジャック x 2は、MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に適しています。. 成形された金めっきミニジャック部品(ライトアングルステレオ) 8の字二重非平衡ケーブル-Neutrik NP2Xモノラルジャックコネクタ x 2 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷








仕様最大抵抗 = 5kΩ取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 8 mm取り付け穴径 = 9.6mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±20%シリーズ = NP32HS高さ = 11mm寸法 = 46.5 (Dia.) x 11mmエレメント材料 = 導電性プラスチックRS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,220 税込2,442
7日以内出荷

関連キーワード