カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「np39」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボードカバー ノートPC用 モノタロウキーボードカバー ノートPC用モノタロウ(17件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1
ニップル 電気亜鉛めっき 薄鋼用 外山電気ニップル 電気亜鉛めっき 薄鋼用外山電気(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
ネット通販ポスト アイリスオーヤマネット通販ポストアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質ポリプロピレン寸法(mm)取手口:(幅)約240×(奥行)約130質量(kg)約1.4kg間口(mm)(幅)約285×(奥行)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約162×約394使用の目安配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター日本プリメックス
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
ニップル 電成興業ニップル電成興業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
寸法(mm)300仕上電気亜鉛めっき
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズVISHAY
269税込296
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホールシリーズF許容差±10%温度係数±15%
MINI ハンドルガードキット Barkbusters(バークバスターズ)MINI ハンドルガードキットBarkbusters(バークバスターズ)
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
内容左右セット適合車種YAMAHA TTR90/TTR110/E