ソフトタッチネオコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)当日出荷
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング色ブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20