カテゴリ
- 作業工具(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
「npsl-150」の検索結果

ラジオペンチ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番395-3017質量(g)150寸法L(mm)164呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
ニューパルサインLED回転灯 150型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140